Botte d'hiver S3S Renzo 65741

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Botte de sécurité rembourrée en cuir de bovin robuste et résistant. La coque en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG CI.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en PU/PU à gros crampons SAFETY-Grip (résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • matériau du dessus en cuir de bovin résistant
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure tissée en laine d'agneau
  • semelle intérieure entière en non-tissé chaud
  • coque en acier
  • protection antiperforation sans métal
  • protection de la pointe du pied en PU
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 760 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191