Menu

Botte d'hiver S3 ESD 6530 MACSOLE®

Uvex   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Botte d'hiver légère et flexible en cuir de vachette plein fleur avec doublure isolante et embout de sécurité uvex-xenova® non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Avantages / Modèles
  • emelle de marche en caoutchouc antidérapante MACSOLE® (résistante à la chaleur jusqu'à +300 °C à court terme, résistance accrue aux coupures, flexible au froid, résistante aux produits chimiques)
  • tige en cuir de vachette plein fleur hydrophobe et respirant, particulièrement souple
  • boucles de laçage en matériau résistant à la chaleur
  • doublure chaude
  • col et languette antipoussière rembourrés doux
  • pratiquement sans coutures (pour éviter les points de pression)
  • assise plantaire confortable antistatique et amovible avec système d'évacuation de l'humidité et amorti supplémentaire au talon et à l'avant-pied
  • embout de protection des orteils uvex xenova® 100 % non métallique avec forme anatomique
  • semelle intermédiaire antiperforation non métallique
  • technologie uvex-climazone - climat toujours idéal pour le pied
  • sur-coque en polyuréthane injecté
  • conforme à la norme ESD DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 759 g /pièce ( pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

clima zoneESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques