Menu

Botte d'hiver S3 Renzo 65741

Elten   |   plus S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Botte de sécurité rembourrée en cuir de bovin robuste et résistant. Avec languette fermée, coque en acier et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en PU/PU à gros crampons SAFETY-Grip (résistante à l'huile, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • matériau du dessus en cuir de bovin résistant
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure tissée en laine d'agneau
  • semelle intérieure entière en non-tissé chaud
  • coque en acier
  • protection antiperforation sans métal
  • protection de la pointe du pied en PU
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 760 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques