Menu

S3 Bottes contre le froid

Filtrer les produits dans S3 Bottes contre le froid
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Bottes d'hiver S3 Zenit 2728 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottes d'hiver S3 Zenit 2728

Jalas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité doublée avec système de ventilation Climate Control, garde les pieds au chaud et au sec. Système de dégagement rapide BOA® Fit, embout en aluminium léger et protection anti-perforation souple, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.

Bottillon d'hiver S3 GRÖNLAND bâtiment | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottillon d'hiver S3 GRÖNLAND bâtiment

Steitz Secura | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Bottillon de sécurité doublé avec laçage et fermeture éclair latérale, embout en acier et semelle intermédiaire antiperforation en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Botte d'hiver S3 ESD 6530 MACSOLE® | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Botte d'hiver S3 ESD 6530 MACSOLE®

Uvex | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte d'hiver légère et flexible en cuir de vachette plein fleur avec doublure isolante et embout de sécurité uvex-xenova® non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Botte d'hiver S3S Renzo 65741 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Botte d'hiver S3S Renzo 65741

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Botte de sécurité rembourrée en cuir de bovin robuste et résistant. La coque en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG CI.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques