Menu

S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Haix

Conformément à la norme européenne EN ISO 20345, les chaussures de sécurité de classe S3 sont dotées d'un talon fermé, de coques de protection et d'une semelle antiperforation. La classe S3 est généralement utilisée dans des environnements de travail difficiles tels que la construction ou les applications industrielles lourdes. Plus dans notre guide

Catégories dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Haix
Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires 7 S3 Chaussures montantes 2 S3 Chaussures basses 1 plusmoins
Filtrer les produits dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Haix
Fabricant: Haix Réinitialiser tout
Affichage de 1-3 sur 3 éléments.
dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Haix
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 BLACK EAGLE® Safety 53 low

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Équipée d'une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, d'une semelle antiperforation sans métal ainsi que d'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la n...

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec une doublure intérieure imperméable et respirante en GORE-TEX®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.

Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 BLACK EAGLE® Safety 53 mid

Haix | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de travail légère et robuste en cuir velours hydrophobe et respirant. Avec une doublure en GORE-TEX® imperméable et respirante, une semelle antiperforation sans métal ainsi qu'une coque de protection des orteils en matière plastique, conforme à la norme EN ISO

Affichage de 1-3 sur 3 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Sabine Glassnegg
Sabine Glassnegg
Responsable de la gamme Haberkorn pour S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussures de travail testées pour des conditions spéciales

Les chaussures de sécurité de classe S3 certifiées sont conçues pour des applications spéciales – le pied doit être protégé par le haut et par le bas. Dans sa version la plus simple, une chaussure de sécurité de cette classe présente des propriétés hydrofuges et est principalement utilisée pour les travaux en plein air – par les ouvriers du bâtiment et les couvreurs, par exemple, ou pour les applications en plein air dans l'industrie et l'artisanat. Si l'on souhaite une imperméabilité totale, il faut choisir un modèle avec un laminé - par exemple GORE-TEX® ou d'autres membranes « Tex ».

En un coup d'oeil
    Chaussures de sécurité S3 noir homme
    Les chaussures de sécurité S3 sont principalement utilisées pour les travaux en plein air. Elles protègent le pied aussi bien par le haut que par le bas.

    La transpiration, le froid et le mal de dos comme défis

    Les glandes qui produisent la transpiration sont particulièrement nombreuses sur nos pieds - 25 000 au total. Elles produisent environ un quart de litre de transpiration par jour. Et notamment lorsque l'on porte des chaussures toute la journée, l'humidité s'accumule dans la chaussure. Résultat : la peau gonfle et les bactéries décomposent la transpiration, ce qui entraîne à son tour une odeur de pied.

    La transpiration est généralement importante et saine pour le corps et notre système immunitaire, car elle permet d'évacuer l'excès de chaleur et de réguler la température corporelle. Les chaussures de sécurité S3 dotées d' une dublure fonctionelle respirant soutiennent la régulation naturelle de la chaleur par les pieds. En outre, de nombreuses chaussures de sécurité de classe S3 sont déjà équipées d'une semelle intérieure antibactérienne évacuant l'humidité, disponible en différentes largeurs pour un confort optimal. Les prays hygiéniques s'avèrent également être de véritables alliés : ils permettent de retrouver une agréable sensation de fraîcheur dans la chaussure en cas d'odeur désagréable.

    L'ajustement correct de la chaussure de sécurité devrait toujours être une priorité absolue. En cas de problèmes de dos, c'est même absolument indispensable. On peut par exemple utiliser des chaussures avec un amorti au talon adapté au poids et à la charge. Des semelles interièures orthopédiques spéciales peuvent également lutter contre les douleurs, car l'excellent amorti assure un soulagement au niveau du dos.

    Chaussures de sécurité S3 dans l'eau
    Les chaussures de sécurité S3 doivent résister à la chaleur, au froid et à l'humidité.

    Les chaussures spéciales nécessitent des fermetures spéciales

    chaussure de sécurité mi-haute S3 avec système de fermeture rapide BOA<sup>®</sup>-Fit en noir

    Les chaussures de sécurité de classe S3 sont proposées avec différents systèmes de fermeture. Pour les chaussures de travail S3 dotées d'un système de fermeture rapide pratique, il suffit de serrer brièvement le lacet et de le fixer. Les chaussures de sécurité S3 avec système BOA®-Fit marquent des points en ce sens qu'elles peuvent être enfilées très facilement, sans que le porteur ne doive retirer ses gants pour autant. Le clou : les cordelettes se trouvent à l'intérieur de l'unité de fermeture rotative et ne peuvent donc se coincer nulle part. Les chaussures de travail de classe S3 avec système de fermeture rapide BOA®-Fit sont également très confortables à enfiler. Les chaussures basses peuvent être fermées et ouvertes d'une seule main. De plus, le système de fermeture est résistant à la glace, à la saleté et à l'huile.


    Chaussures de protection contre les coupures de classe 3

    C'est surtout lors de travaux forestiers et de travaux avec des tronçonneuses que le choix devrait se porter sur des chaussures spéciales de protection contre les coupures – ce n'est qu'ainsi que l'on peut travailler sans danger. Le test de protection contre les coupures est effectué selon la norme EN ISO 17249:2014.

    Les chaussures de protection cotre les coupures de classe 3 sont dotées d'une semelle spéciale en caoutchouc qui repousse l'humidité. Les chaussures de travail sont fabriquées dans un matériau de haute qualité qui protège le pied ainsi que le bas de la jambe. Le canon de la tronçonneuse est bloqué dès qu'il entre en contact avec la chaussure.

    Lorsque l'on travaille avec une tronçonneuse, il faut généralement veiller à bien se protéger. L'équipement de base comprend, outre des chaussures de protection contre les coupures de qualité, des gants de protection contre les coupures, un casque de protection ainsi que des protections auditives.