Conformément à la norme européenne EN ISO 20345, les chaussures de sécurité de classe S3 sont dotées d'un talon fermé, de coques de protection et d'une semelle antiperforation. La classe S3 est généralement utilisée dans des environnements de travail difficiles tels que la construction ou les applications industrielles lourdes. Plus dans notre guide
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité certifiée ESD, moderne, en cuir de bovin robuste, produit de manière durable et au design vintage, avec coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail au design sportif, composée de matériau extérieur résistant et d'une doublure textile respirante. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un enfilage rapide. L'embout de protection léger en aluminium et la protection antiperforation sans métal protègent co...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail en cuir de bovin conforme à la norme ESD avec doublure textile respirante. L'embout de protection en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité pour femmes conforme à la norme ESD, au design vintage, en cuir de bovin et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité légère en microfibre hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout de protection en acier et une protection antiperforation sans métal protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable, au design attrayant, sans métal ni cuir. Les matériaux respirants Cordura® et la microfibre hydrophobe sont résistants à la déchirure et à l'abrasion et repoussent la saleté et l'eau. Une doublure textile respirante ass...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse conforme à la norme ESD, en cuir de bovin solide et respirant, avec une semelle extérieure à gros crampons. Un embout de protection en acier et une semelle intermédiaire en acier inoxydable résistante à la corrosion protègent contre les blessures, conforme à la no...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité pour femmes en matériau extérieur résistant et doublure fonctionnelle respirante. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse moderne en cuir de bovin, adaptée à la norme ESD, au design vintage. Avec doublure textile bien toléré par la peau, embout en acier et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail en cuir de bovin robuste et respirant, doublée de textile respirant. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3 FP SC SR LG.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail très résistante en cuir de bovin robuste et résistant. L'embout en acier et la semelle intermédiaire en acier inoxydable résistant à la corrosion offrent une protection fiable. La semelle de marche à gros crampons est résistante à la chaleur jusqu'à
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail montante, compatible ESD, en cuir de bovin résistant et doublure textile respirante. L'embout en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité moderne et compatible ESD, fabriquée en cuir de bovin robuste waxy au design vintage. La doublure textile BIOACTIVE assure un climat confortable et agréable pour la peau du pied. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité compatible ESD en microfibre hydrophobe et en matériau textile hydrophobe CORDURA®. La semelle extérieure en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. Un embout synthétique léger et une protection antiperforation san...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Botte de sécurité rembourrée en cuir de bovin robuste et résistant. La coque en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC LG CI.
Nos experts vont droit au but
Les chaussures de sécurité S3 ont un embout de protection, une protection antiperforation dans la semelle et offrent une protection contre l'humidité et la saleté.
Les chaussures de sécurité S3 sont utilisées dans la construction, l'artisanat et les applications industrielles lourdes.
Les chaussures de sécurité S3 ont un embout de protection, une protection antiperforation dans la semelle et offrent une protection supplémentaire contre l'humidité et la saleté par rapport aux chaussures de sécurité S1P. Les chaussures de sécurité S1P ont une construction de tige plutôt ouverte, ce qui offre moins de protection contre la saleté et l'humidité.
Les chaussures de sécurité de classe S3 certifiées sont conçues pour des applications spéciales – le pied doit être protégé par le haut et par le bas. Dans sa version la plus simple, une chaussure de sécurité de cette classe présente des propriétés hydrofuges et est principalement utilisée pour les travaux en plein air – par les ouvriers du bâtiment et les couvreurs, par exemple, ou pour les applications en plein air dans l'industrie et l'artisanat. Si l'on souhaite une imperméabilité totale, il faut choisir un modèle avec un laminé - par exemple GORE-TEX® ou d'autres membranes « Tex ».
Les glandes qui produisent la transpiration sont particulièrement nombreuses sur nos pieds - 25 000 au total. Elles produisent environ un quart de litre de transpiration par jour. Et notamment lorsque l'on porte des chaussures toute la journée, l'humidité s'accumule dans la chaussure. Résultat : la peau gonfle et les bactéries décomposent la transpiration, ce qui entraîne à son tour une odeur de pied.
La transpiration est généralement importante et saine pour le corps et notre système immunitaire, car elle permet d'évacuer l'excès de chaleur et de réguler la température corporelle. Les chaussures de sécurité S3 dotées d' une dublure fonctionelle respirant soutiennent la régulation naturelle de la chaleur par les pieds. En outre, de nombreuses chaussures de sécurité de classe S3 sont déjà équipées d'une semelle intérieure antibactérienne évacuant l'humidité, disponible en différentes largeurs pour un confort optimal. Les prays hygiéniques s'avèrent également être de véritables alliés : ils permettent de retrouver une agréable sensation de fraîcheur dans la chaussure en cas d'odeur désagréable.
L'ajustement correct de la chaussure de sécurité devrait toujours être une priorité absolue. En cas de problèmes de dos, c'est même absolument indispensable. On peut par exemple utiliser des chaussures avec un amorti au talon adapté au poids et à la charge. Des semelles interièures orthopédiques spéciales peuvent également lutter contre les douleurs, car l'excellent amorti assure un soulagement au niveau du dos.
Les chaussures de sécurité de classe S3 sont proposées avec différents systèmes de fermeture. Pour les chaussures de travail S3 dotées d'un système de fermeture rapide pratique, il suffit de serrer brièvement le lacet et de le fixer. Les chaussures de sécurité S3 avec système BOA®-Fit marquent des points en ce sens qu'elles peuvent être enfilées très facilement, sans que le porteur ne doive retirer ses gants pour autant. Le clou : les cordelettes se trouvent à l'intérieur de l'unité de fermeture rotative et ne peuvent donc se coincer nulle part. Les chaussures de travail de classe S3 avec système de fermeture rapide BOA®-Fit sont également très confortables à enfiler. Les chaussures basses peuvent être fermées et ouvertes d'une seule main. De plus, le système de fermeture est résistant à la glace, à la saleté et à l'huile.
C'est surtout lors de travaux forestiers et de travaux avec des tronçonneuses que le choix devrait se porter sur des chaussures spéciales de protection contre les coupures – ce n'est qu'ainsi que l'on peut travailler sans danger. Le test de protection contre les coupures est effectué selon la norme EN ISO 17249:2014.
Les chaussures de protection cotre les coupures de classe 3 sont dotées d'une semelle spéciale en caoutchouc qui repousse l'humidité. Les chaussures de travail sont fabriquées dans un matériau de haute qualité qui protège le pied ainsi que le bas de la jambe. Le canon de la tronçonneuse est bloqué dès qu'il entre en contact avec la chaussure.
Lorsque l'on travaille avec une tronçonneuse, il faut généralement veiller à bien se protéger. L'équipement de base comprend, outre des chaussures de protection contre les coupures de qualité, des gants de protection contre les coupures, un casque de protection ainsi que des protections auditives.