Menu

S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Atlas

Conformément à la norme européenne EN ISO 20345, les chaussures de sécurité de classe S3 sont dotées d'un talon fermé, de coques de protection et d'une semelle antiperforation. La classe S3 est généralement utilisée dans des environnements de travail difficiles tels que la construction ou les applications industrielles lourdes. Plus dans notre guide

Catégories dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Atlas
Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires 27 S3 Chaussures montantes 9 S3 Chaussures basses 5 plusmoins
Filtrer les produits dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail Atlas
Fabricant: Atlas Réinitialiser tout
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure basse S3 SL 605 2.0 XP ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 SL 605 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse compatible ESD en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Flash 5255 BOA® ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Flash 5255 BOA® ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en fibres textiles perméables à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec système de fermeture BOA® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Anatomic Bau 560 XP | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Anatomic Bau 560 XP

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en cuir lisse hydrofuge et doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Flash 6105 XP ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Flash 6105 XP ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Flash 6405 XP BOA® ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Flash 6405 XP BOA® ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec système de fermeture rapide BOA® Fit, embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 SL 805 2.0 XP ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 SL 805 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité ESD en cuir nubuck avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 Flash 8255 BOA® | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Flash 8255 BOA®

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Demi-botte S3 Flash 6905 XP BOA® ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-botte S3 Flash 6905 XP BOA® ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Demi-bottes de sécurité en tissu textile respirant avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, système de fermeture rapide Boa® Fit, embout en acier et protection anti-perforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 Anatomic Bau 500 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Anatomic Bau 500

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure montante S3 GTX 8205 XP | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 GTX 8205 XP

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité au revêtement extérieur en CORDURA® robuste et déperlant, avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Chaussure montante S3 GTX 785 GORE-TEX® | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 GTX 785 GORE-TEX®

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en cuir lisse déperlant avec doublure fonctionnelle en GORE-TEX® et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Chaussure montante S3 Thermo Tech 800 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure montante S3 Thermo Tech 800

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure montante de sécurité en revêtement étanche avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier. La semelle de marche HEAT-PROTECT isole la chaussure de la chaleur et maintient donc une température intérieure constante, conforme à

Bottillon S3 SL 535 2.0 XP | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Bottillon S3 SL 535 2.0 XP

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Bottillon de sécurité en cuir lisse hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Demi-bottes S3 XT 500 GTX ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Demi-bottes S3 XT 500 GTX ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Demi-bottes de sécurité avec tige GORE-TEX® EXTRAGUARD extrêmement robuste pour les conditions de travail les plus difficiles, protection robuste dans des conditions humides ; Même après une utilisation prolongée ou si l'imprégnation hydrofuge est perdue, le matériau n'absorbe pr...

Affichage de 1-14 sur 14 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de travail testées pour des conditions spéciales

Les chaussures de sécurité de classe S3 certifiées sont conçues pour des applications spéciales – le pied doit être protégé par le haut et par le bas. Dans sa version la plus simple, une chaussure de sécurité de cette classe présente des propriétés hydrofuges et est principalement utilisée pour les travaux en plein air – par les ouvriers du bâtiment et les couvreurs, par exemple, ou pour les applications en plein air dans l'industrie et l'artisanat. Si l'on souhaite une imperméabilité totale, il faut choisir un modèle avec un laminé - par exemple GORE-TEX® ou d'autres membranes « Tex ».

En un coup d'oeil
    Chaussures de sécurité S3 noir homme
    Les chaussures de sécurité S3 sont principalement utilisées pour les travaux en plein air. Elles protègent le pied aussi bien par le haut que par le bas.

    La transpiration, le froid et le mal de dos comme défis

    Les glandes qui produisent la transpiration sont particulièrement nombreuses sur nos pieds - 25 000 au total. Elles produisent environ un quart de litre de transpiration par jour. Et notamment lorsque l'on porte des chaussures toute la journée, l'humidité s'accumule dans la chaussure. Résultat : la peau gonfle et les bactéries décomposent la transpiration, ce qui entraîne à son tour une odeur de pied.

    La transpiration est généralement importante et saine pour le corps et notre système immunitaire, car elle permet d'évacuer l'excès de chaleur et de réguler la température corporelle. Les chaussures de sécurité S3 dotées d' une dublure fonctionelle respirant soutiennent la régulation naturelle de la chaleur par les pieds. En outre, de nombreuses chaussures de sécurité de classe S3 sont déjà équipées d'une semelle intérieure antibactérienne évacuant l'humidité, disponible en différentes largeurs pour un confort optimal. Les prays hygiéniques s'avèrent également être de véritables alliés : ils permettent de retrouver une agréable sensation de fraîcheur dans la chaussure en cas d'odeur désagréable.

    L'ajustement correct de la chaussure de sécurité devrait toujours être une priorité absolue. En cas de problèmes de dos, c'est même absolument indispensable. On peut par exemple utiliser des chaussures avec un amorti au talon adapté au poids et à la charge. Des semelles interièures orthopédiques spéciales peuvent également lutter contre les douleurs, car l'excellent amorti assure un soulagement au niveau du dos.

    Chaussures de sécurité S3 dans l'eau
    Les chaussures de sécurité S3 doivent résister à la chaleur, au froid et à l'humidité.

    Les chaussures spéciales nécessitent des fermetures spéciales

    chaussure de sécurité mi-haute S3 avec système de fermeture rapide BOA<sup>®</sup>-Fit en noir

    Les chaussures de sécurité de classe S3 sont proposées avec différents systèmes de fermeture. Pour les chaussures de travail S3 dotées d'un système de fermeture rapide pratique, il suffit de serrer brièvement le lacet et de le fixer. Les chaussures de sécurité S3 avec système BOA®-Fit marquent des points en ce sens qu'elles peuvent être enfilées très facilement, sans que le porteur ne doive retirer ses gants pour autant. Le clou : les cordelettes se trouvent à l'intérieur de l'unité de fermeture rotative et ne peuvent donc se coincer nulle part. Les chaussures de travail de classe S3 avec système de fermeture rapide BOA®-Fit sont également très confortables à enfiler. Les chaussures basses peuvent être fermées et ouvertes d'une seule main. De plus, le système de fermeture est résistant à la glace, à la saleté et à l'huile.


    Chaussures de protection contre les coupures de classe 3

    C'est surtout lors de travaux forestiers et de travaux avec des tronçonneuses que le choix devrait se porter sur des chaussures spéciales de protection contre les coupures – ce n'est qu'ainsi que l'on peut travailler sans danger. Le test de protection contre les coupures est effectué selon la norme EN ISO 17249:2014.

    Les chaussures de protection cotre les coupures de classe 3 sont dotées d'une semelle spéciale en caoutchouc qui repousse l'humidité. Les chaussures de travail sont fabriquées dans un matériau de haute qualité qui protège le pied ainsi que le bas de la jambe. Le canon de la tronçonneuse est bloqué dès qu'il entre en contact avec la chaussure.

    Lorsque l'on travaille avec une tronçonneuse, il faut généralement veiller à bien se protéger. L'équipement de base comprend, outre des chaussures de protection contre les coupures de qualité, des gants de protection contre les coupures, un casque de protection ainsi que des protections auditives.