S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Conformément à la norme européenne EN ISO 20345, les chaussures de sécurité de classe S3 sont dotées d'un talon fermé, de coques de protection et d'une semelle antiperforation. La classe S3 est généralement utilisée dans des environnements de travail difficiles tels que la construction ou les applications industrielles lourdes. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Affichage de 1-20 sur 90 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure basse S3 H-Plus ESD Performance | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de travail légère en cuir lisse, coque de protection des orteils en aluminium, protection antiperforation sans métal, système de fermeture rapide et pratique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en cuir nubuck avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et coque de protection des orteils en aluminium léger. Tenue parfaite et sûre dans la chaussure grâce à la fermeture rapide atop, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3....

Chaussure basse S3 SL 605 2.0 XP ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 SL 605 2.0 XP ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse compatible ESD en cuir hydrofuge avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Flash 5255 BOA® ESD | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Flash 5255 BOA® ESD

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en fibres textiles perméables à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité, avec système de fermeture BOA® et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Anatomic Bau 560 XP | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Anatomic Bau 560 XP

Atlas | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en cuir lisse hydrofuge et doublure fonctionnelle régulatrice d'humidité, avec coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse pour femmes S3S Maja low ESD 74781 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse pour femmes S3S Maja low ESD 74781

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Chaussure basse S3 Vintage Pirate low ESD 722071 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité certifiée ESD, moderne, en cuir de bovin robuste, produit de manière durable et au design vintage, avec coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.

Chaussure basse S3S LEEVI XXNF blacklime low ESD 724831 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S LEEVI XXNF blacklime low ESD 724831

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail au design sport en microfibre particulièrement souple avec une doublure textile respirante. La coque de protection des orteils en carbone légère et la protection antiperforation sans métal protègent des blessures, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC...

Chaussure basse S3S Jamain XXST blue low ESD 720021 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Jamain XXST blue low ESD 720021

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail au design sport en cuir velours résistant, dotée d’une doublure textile respirante. La coque en acier et la protection antiperforation sans métal protègent des blessures, selon la norme N ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3S Senex BOA® ESD 728531 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Senex BOA® ESD 728531

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail au design sportif, composée de matériau extérieur résistant et d'une doublure textile respirante.  Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un enfilage rapide. L'embout de protection léger en aluminium et la protection antiperforation sans métal protègent co...

Chaussure basse S3S Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail en cuir de bovin conforme à la norme ESD avec doublure textile respirante. L'embout de protection en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.

Chaussure basse S3S ENNO XXT Pro low ESD 720311 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S ENNO XXT Pro low ESD 720311

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail durable en matériau extérieur hydrophobe et doublure intérieure respirante avec des parts de matériaux recyclés. Système de laçage avec blocage rapide individuel. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateu...

Chaussure basse S3S Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3S Maddox BOA® noire basse ESD 729151 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Maddox BOA® noire basse ESD 729151

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme ESD composée d'un mélange de textile et de microfibre avec doublure textile respirante. Un système BOA® Fit avec une molette pratique pour un enfilage rapide et un réglage précis. L'embout en acier et la protection anti-perforation sans métal protège...

Chaussure basse S3S Ghost low ESD 72071 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Ghost low ESD 72071

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microfibre hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout de protection en acier et une protection antiperforation sans métal protègent contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3 Senex ESD 728321 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Senex ESD 728321

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité compatible ESD, légère et confortable, au design attrayant, sans métal ni cuir. Les matériaux respirants Cordura® et la microfibre hydrophobe sont résistants à la déchirure et à l'abrasion et repoussent la saleté et l'eau. Une doublure textile respirante ass...

Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Senex XXT ESD 729731

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité extrêmement confortable en matériau extérieur hydrofuge et doublure textile respirante. Un embout en aluminium léger et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3 Renzo low ESD 725841 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3 Renzo low ESD 725841

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme à la norme ESD, en cuir de bovin solide et respirant, avec une semelle extérieure à gros crampons. Un embout de protection en acier et une semelle intermédiaire en acier inoxydable résistante à la corrosion protègent contre les blessures, conforme à la no...

Chaussure basse S3S Ghost Lady low ESD 74171 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Ghost Lady low ESD 74171

Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité pour femmes en matériau extérieur résistant et doublure fonctionnelle respirante. L'embout en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.

Chaussure basse S3S Renegade Work GTX® green low 5610 | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S3S Renegade Work GTX® green low 5610

Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sportive en cuir nubuck robuste et résistant à la déchirure. La doublure intérieure en membrane GORE-TEX régule la température et assure un climat agréable dans la chaussure. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protège...

Affichage de 1-20 sur 90 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de travail testées pour des conditions spéciales

Les chaussures de sécurité de classe S3 certifiées sont conçues pour des applications spéciales – le pied doit être protégé par le haut et par le bas. Dans sa version la plus simple, une chaussure de sécurité de cette classe présente des propriétés hydrofuges et est principalement utilisée pour les travaux en plein air – par les ouvriers du bâtiment et les couvreurs, par exemple, ou pour les applications en plein air dans l'industrie et l'artisanat. Si l'on souhaite une imperméabilité totale, il faut choisir un modèle avec un laminé - par exemple GORE-TEX® ou d'autres membranes « Tex ».

En un coup d'oeil
    Chaussures de sécurité S3 noir homme
    Les chaussures de sécurité S3 sont principalement utilisées pour les travaux en plein air. Elles protègent le pied aussi bien par le haut que par le bas.

    La transpiration, le froid et le mal de dos comme défis

    Les glandes qui produisent la transpiration sont particulièrement nombreuses sur nos pieds - 25 000 au total. Elles produisent environ un quart de litre de transpiration par jour. Et notamment lorsque l'on porte des chaussures toute la journée, l'humidité s'accumule dans la chaussure. Résultat : la peau gonfle et les bactéries décomposent la transpiration, ce qui entraîne à son tour une odeur de pied.

    La transpiration est généralement importante et saine pour le corps et notre système immunitaire, car elle permet d'évacuer l'excès de chaleur et de réguler la température corporelle. Les chaussures de sécurité S3 dotées d' une dublure fonctionelle respirant soutiennent la régulation naturelle de la chaleur par les pieds. En outre, de nombreuses chaussures de sécurité de classe S3 sont déjà équipées d'une semelle intérieure antibactérienne évacuant l'humidité, disponible en différentes largeurs pour un confort optimal. Les prays hygiéniques s'avèrent également être de véritables alliés : ils permettent de retrouver une agréable sensation de fraîcheur dans la chaussure en cas d'odeur désagréable.

    L'ajustement correct de la chaussure de sécurité devrait toujours être une priorité absolue. En cas de problèmes de dos, c'est même absolument indispensable. On peut par exemple utiliser des chaussures avec un amorti au talon adapté au poids et à la charge. Des semelles interièures orthopédiques spéciales peuvent également lutter contre les douleurs, car l'excellent amorti assure un soulagement au niveau du dos.

    Chaussures de sécurité S3 dans l'eau
    Les chaussures de sécurité S3 doivent résister à la chaleur, au froid et à l'humidité.

    Les chaussures spéciales nécessitent des fermetures spéciales

    chaussure de sécurité mi-haute S3 avec système de fermeture rapide BOA<sup>®</sup>-Fit en noir

    Les chaussures de sécurité de classe S3 sont proposées avec différents systèmes de fermeture. Pour les chaussures de travail S3 dotées d'un système de fermeture rapide pratique, il suffit de serrer brièvement le lacet et de le fixer. Les chaussures de sécurité S3 avec système BOA®-Fit marquent des points en ce sens qu'elles peuvent être enfilées très facilement, sans que le porteur ne doive retirer ses gants pour autant. Le clou : les cordelettes se trouvent à l'intérieur de l'unité de fermeture rotative et ne peuvent donc se coincer nulle part. Les chaussures de travail de classe S3 avec système de fermeture rapide BOA®-Fit sont également très confortables à enfiler. Les chaussures basses peuvent être fermées et ouvertes d'une seule main. De plus, le système de fermeture est résistant à la glace, à la saleté et à l'huile.


    Chaussures de protection contre les coupures de classe 3

    C'est surtout lors de travaux forestiers et de travaux avec des tronçonneuses que le choix devrait se porter sur des chaussures spéciales de protection contre les coupures – ce n'est qu'ainsi que l'on peut travailler sans danger. Le test de protection contre les coupures est effectué selon la norme EN ISO 17249:2014.

    Les chaussures de protection cotre les coupures de classe 3 sont dotées d'une semelle spéciale en caoutchouc qui repousse l'humidité. Les chaussures de travail sont fabriquées dans un matériau de haute qualité qui protège le pied ainsi que le bas de la jambe. Le canon de la tronçonneuse est bloqué dès qu'il entre en contact avec la chaussure.

    Lorsque l'on travaille avec une tronçonneuse, il faut généralement veiller à bien se protéger. L'équipement de base comprend, outre des chaussures de protection contre les coupures de qualité, des gants de protection contre les coupures, un casque de protection ainsi que des protections auditives.

    Nouveau chez Haberkorn ?
    Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
    Adrian Spirig
    Contact
    Adrian Spirig
    Votre premier contact
    Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
    Adrian Spirig
    Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

    Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

    Annuler
    Menu principal
    Menu principal