Chaussure montante S2 Ambition BOA® mid 76752 ESD

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Chaussure montante de travail conforme à la norme ESD en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. La doublure textile respirante assure un climat agréable dans la chaussure. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un chaussage/déchaussage rapide et un ajustement précis. L'embout en acier protège contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche DIMENSION PRO en TPU/PU, antidérapante (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • cuir nubuck et textile hydrophobes
  • languette fermée et rembourrée
  • système de fermeture rapide Boa® Fit
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure semi-orthopédique ESD black
  • première semelle en non-tissé doux, compatible ESD
  • coque de protection en acier
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 625 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191