Menu

Chaussure montante S2 Ambition BOA® mid ESD 76752

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de travail, conforme aux normes ESD, en cuir nubuck hydrophobe et matière textile avec système de fixation rapide BOA® et coque de protection en acier, selon EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche DIMENSION PRO en TPU/PU, antidérapante (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • cuir nubuck et textile hydrophobes
  • languette fermée et rembourrée
  • système de fermeture rapide Boa® Fit
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure semi-orthopédique ESD grey
  • première semelle en non-tissé doux, compatible ESD
  • coque de protection en acier
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • fabrication en Allemagne
  • poids 625 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques