Menu

Chaussure montante S2 Ambition BOA® mid 76752 ESD

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de travail conforme à la norme ESD en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. La doublure textile respirante assure un climat agréable dans la chaussure. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un chaussage/déchaussage rapide et un ajustement précis. L'embout en acier protège contre les chocs et la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche DIMENSION PRO en TPU/PU, antidérapante (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • cuir nubuck et textile hydrophobes
  • languette fermée et rembourrée
  • système de fermeture rapide Boa® Fit
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure semi-orthopédique ESD black
  • première semelle en non-tissé doux, compatible ESD
  • coque de protection en acier
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 625 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques