Menu

Chaussure montante S2 Sensation mid ESD 76106

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure montante de travail conforme aux normes ESD en textile hydrophobe, effet jeans et cuir nubuck. Avec coque de protection en acier, selon norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche L10 antidérapante en TPU/PU, blanche (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • matière textile hydrophobe effet jeans, cuir nubuck hydrophobe
  • languette rembourrée
  • doublure textile Bioactive
  • semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • semelle intérieure en non-tissé doux compatible ESD
  • embout en acier
  • conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 535 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
  • avec des lacets supplémentaires d'une autre couleur

Certifications

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Simplement plus durable


Justification durabilité
Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques