Menu

S2 Chaussures basses Elten

Filtrer les produits dans S2 Chaussures basses Elten
Fabricant: Elten Réinitialiser tout
Affichage de 1-5 sur 5 éléments.
dans S2 Chaussures basses Elten
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure basse S2 Len ESD 72623 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Len ESD 72623

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir de bovin résistant et en microfibre indéchirable. La doublure textile respirante sert à réguler le climat de la chaussure. Un embout en acier protège les orteils, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 Ambition BOA® low ESD 72752 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Ambition BOA® low ESD 72752

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité robuste et compatible ESD avec système de fermeture rapide BOA® Fit et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 Sensation low ESD 72106 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Sensation low ESD 72106

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau textile hydrophobe effet jeans et cuir nubuck hydrophobe. La doublure en textile assure un climat agréable pour le pied. Un embout de protection en acier protège des chocs et de la pression, conforme à la norme EN ISO 20345...

Chaussure basse S2 Pure Slipper ESD 72340 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Pure Slipper ESD 72340

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail compatible ESD en microfibre facile d'entretien et doublure textile respirante. La coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.

Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.

Affichage de 1-5 sur 5 éléments.