Menu

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle en TPU Athletic ESD, bleu (légère, flexible, respecte le déroulé naturel du pied, très bonne résistance à l'abrasion et au glissement, résistante à la chaleur jusqu'à +120 °C)
  • microfibre ultralégère
  • languette fermée
  • construction de la chaussure sans coutures
  • doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • semelle à lit plantaire entière, confortable et amovible ERGO-SOFT ESD
  • amorti multizones VARIO Multiflex®
  • système SECURA VARIO® (amorti du talon adapté à la charge)
  • première semelle en cuir véritable
  • coque de protection des orteils légère en aluminium
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 535 g/pièce (pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques