Menu

Chaussure basse S2 Len ESD 72623

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail de la série ELTEN NEW CLASSICS, compatible ESD, en cuir de bovin durable, avec coque de protection en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche NEW CLASSICS en PU/PU antidérapante (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • combinaison de cuir de bovin/cuir nubuck hydrophobisé, microfibre
  • languette fermée et rembourrée
  • passant au talon pour faciliter le chaussant
  • doublure en textile respirant
  • semelle intérieure entière ESD PRO black
  • semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • embout en acier
  • conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 650 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques