Menu

Chaussure basse S2 Ambition BOA® low ESD 72752

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de sécurité robuste et compatible ESD avec système de fermeture rapide BOA® Fit et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle antidérapante en TPU/PU DIMENSION PRO (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • cuir nubuck et textile hydrophobes
  • système de fermeture rapide BOA® Fit
  • languette fermée et rembourrée
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure semi-orthopédique ESD grey
  • première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • coque de protection des orteils en acier
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 520 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques