Menu

Chaussure basse S2 Sensation low ESD 72106

Elten   |   plus S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau textile hydrophobe effet jeans et cuir nubuck hydrophobe. La doublure en textile assure un climat agréable pour le pied. Un embout de protection en acier protège des chocs et de la pression, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche L10 antidérapante en TPU/PU, blanche
  • matériau textile, effet jeans et cuir nubuck hydrophobe
  • languette rembourrée
  • doublure textile Bioactive
  • semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • coque de protection des orteils en acier
  • conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 490 g/pièce (pointure 42)

Contenu de livraison
  • avec des lacets supplémentaires d'une autre couleur

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques