Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité moderne en cuir fonctionnel résistant aux rayures et hydrofuge, avec laçage au niveau du cou-de-pied, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2, SRC.
Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.
Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.
Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.
Nos experts vont droit au but
Les chaussures de sécurité S2 se caractérisent par un embout de protection et une tige fermée.
Les chaussures de sécurité S2 sont utilisées là où les orteils doivent être protégés, où il peut y avoir une légère humidité et de la saleté, mais où il n'y a pas de risque de pénétration d'objets pointus. De nombreuses applications industrielles entrent en ligne de compte, p. ex. dans l'industrie des matières plastiques, en partie dans l'industrie métallurgique ou dans le secteur automobile.
Les chaussures de sécurité S2 ont un embout de protection et offrent une protection contre la saleté et l'humidité légère. Les chaussures de sécuriteé S3 offrent les mêmes fonctions de protection que les chaussures de sécurité S2, mais avec en plus une protection antiperforation dans la semelle.
Les chaussures de travail de la classe de sécurité 2 possèdent un embout de protection et ont une certaine résistance à l'humidité et à l'eau. La tige fermée de ces chaussures basses et chaussures montantes empêche la saleté de s'infiltrer. C'est la raison pour laquelle les chaussures de travail S2 sont aussi appréciées dans l'industrie que dans l'artisanat.
Les chaussures de sécurité de la classe de sécurité S2 sont optimales pour l'intérieur, mais peuvent également être portées au cas par cas pour les travaux en extérieur, car aux exigences de la classe de protection S1 s'ajoute pour S2 une protection contre les liquides. Il convient toutefois de noter que les chaussures de sécurité de la classe S2 n'ont pas de protection antiperforation. On trouve particulièrement souvent des chaussures de travail de la classe de sécurité 2 dans l'artisanat et la construction métallique ou lors de travaux dans les stations d'épuration ou les usines hydrauliques. La tige fermée de ces chaussures basses et chaussures montantes empêche la saleté de s'infiltrer. La classe de protection 2 convient donc aux activités difficiles dans un environnement plus humide. Mais les chaussures de cette classe sont aussi souvent utilisées dans la restauration, par exemple dans les cuisines.
Avec un coque de protection des orteils, une semelle antidérapante et un talon fermé, la personne qui porte les chaussures de sécurité S2 est parfaitement à l'aise dans un atelier, un hall industriel ou dans le secteur des services.
La classe de sécurité appropriée dépend de l'évaluation du poste de travail, qui est réalisée selon le principe STOP. Comme les chaussures de sécurité sont généralement portées toute la journée, il est essentiel qu'elles offrent, outre la sécurité, un confort maximal. Et comme chaque pied est différent, il faut tenir compte des conditions individuelles du porteur. Les mesures du pied aident à adapter la chaussure avec précision. Haberkorn vous propose des tests de port et des conseils de spécialistes.

Dans le secteur des soins et de la médecine, la part de la main-d'œuvre féminine est en grande partie très élevée. Dans les chaussures de sécuriteé S2 pour femmes, une attention particulière a été accordée à l'anatomie du pied féminin et à l'ensemble de l'appareil locomoteur féminin. Une semelle légère et sportive, un port confortable et une grande flexibilité sont les priorités. L'aspect visuel des chaussures n'est pas non plus négligé : des couleurs modernes assurent un look actuel. Parallèlement, les chaussures de sécurité S2 offrent naturellement une sécurité maximale pour le pied de la personne qui les porte.
Les chaussures de sécurité de la classe S2 sont testées selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Cela signifie que les exigences de base ainsi que les exigences supplémentaires pour les chaussures de sécurité de cette classe sont garanties et que les chaussures sont autorisées pour un usage professionnel.