Menu

S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Les chaussures de sécurité de classe S2 sont généralement utilisées sur des lieux de travail intérieurs secs, par exemple dans l'industrie ou l'artisanat. Grâce à leur tige fermée, les chaussures de travail de la classe de sécurité S2 offrent une meilleure protection contre la saleté, la poussière et une légère humidité – contrairement à la classe de sécurité S1, car ces chaussures de sécurité sont dotées d'une tige plus souple et ne résistent pas à l'humidité. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Affichage de 1-20 sur 29 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure basse S2 H-Plus ESD Performance | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère en microfibre avec coque de protection des orteils en aluminium et système de fermeture rapide, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 ESD 31761 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 31761

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité moderne en cuir fonctionnel résistant aux rayures et hydrofuge, avec laçage au niveau du cou-de-pied, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 32131 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 32131

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 711033 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 711033

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, FO, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 7131033 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 7131033

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Chaussure basse S2 ESD 7131038 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 ESD 7131038

Abeba | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ESD en cuir lisse, avec système de laçage à boucle, selon la norme EN ISO 20345:2012 S2, SRC.

Chaussure basse S2 Len ESD 72623 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Len ESD 72623

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir de bovin résistant et en microfibre indéchirable. La doublure textile respirante sert à réguler le climat de la chaussure. Un embout en acier protège les orteils, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 Sensation low ESD 72106 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Sensation low ESD 72106

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau textile hydrophobe effet jeans et cuir nubuck hydrophobe. La doublure en textile assure un climat agréable pour le pied. Un embout de protection en acier protège des chocs et de la pression, conforme à la norme EN ISO 20345...

Chaussure basse S2 Pure Slipper ESD 72340 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Pure Slipper ESD 72340

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail compatible ESD en microfibre facile d'entretien et doublure textile respirante. La coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.

Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 Newton black low ESD 729910

Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 1500 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 1500 Boa® | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 1500 Boa®

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante , système de fermeture rapide BOA®-Fit et coque de protection des orteils en aluminium léger, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VD PRO 3500 BOA® | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD PRO 3500 BOA®

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité en microfibre ultralégère avec doublure fonctionnelle respirante, système de fermeture rapide BOA® Fit, coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse pour femmes S2 NORA | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse pour femmes S2 NORA

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité pour femmes en microfibre unie avec estampage haute fréquence, soublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils en aluminium léger, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 CP 4300 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4300 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en textile moderne avec un gaufrage haute fréquence frappant et un embout composite sans métal, équipée d'un amorti optimal au niveau du talon, la technologie VARIO REBOUND, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 CP 4310 BOA® ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4310 BOA® ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en textile moderne avec gaufrage haute fréquence frappant, système de serrage rapide BOA® Fit pour un ajustement précis et embout sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 CP 4500 ESD | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 CP 4500 ESD

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sans métal en cuir souple avec doublure fonctionnelle respirante et embout composite sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.

Chaussure basse S2 VD 6691 | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD 6691

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre blanche et textile respirant, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Cette chaussure répond aux normes d'hygiène les plus élevées dans toutes les zones blanches et le matériau supérieur est facile à nettoyer si nécessaire.

Chaussure basse S2 VD 3570 SST | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD 3570 SST

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre ultra-légère et lisse avec embout en aluminium léger, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 CI HRO SRC.

Chaussure basse S2 VD 3570 BOA® SST | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S2 VD 3570 BOA® SST

Steitz Secura | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre ultra-légère et lisse avec embout en aluminium léger, selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC.

Affichage de 1-20 sur 29 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de sécurité S2 optimales pour l'intérieur et l'extérieur

Les chaussures de travail de la classe de sécurité 2 possèdent un embout de protection et ont une certaine résistance à l'humidité et à l'eau. La tige fermée de ces chaussures basses et chaussures montantes empêche la saleté de s'infiltrer. C'est la raison pour laquelle les chaussures de travail S2 sont aussi appréciées dans l'industrie que dans l'artisanat.

En un coup d'oeil
    Un mannequin entre dans une flaque d'eau avec des chaussures de sécurité
    Un entretien adéquat des chaussures de sécurité permet de conserver la protection contre les liquides pendant une période prolongée.

    Où les chaussures de sécurité S2 sont-elles portées ?

    Les chaussures de sécurité de la classe de sécurité S2 sont optimales pour l'intérieur, mais peuvent également être portées au cas par cas pour les travaux en extérieur, car aux exigences de la classe de protection S1 s'ajoute pour S2 une protection contre les liquides. Il convient toutefois de noter que les chaussures de sécurité de la classe S2 n'ont pas de protection antiperforation. On trouve particulièrement souvent des chaussures de travail de la classe de sécurité 2 dans l'artisanat et la construction métallique ou lors de travaux dans les stations d'épuration ou les usines hydrauliques. La tige fermée de ces chaussures basses et chaussures montantes empêche la saleté de s'infiltrer. La classe de protection 2 convient donc aux activités difficiles dans un environnement plus humide. Mais les chaussures de cette classe sont aussi souvent utilisées dans la restauration, par exemple dans les cuisines.


    Se déplacer en toute sécurité avec des chaussures de travail de la classe de sécurité S2

    Avec un coque de protection des orteils, une semelle antidérapante et un talon fermé, la personne qui porte les chaussures de sécurité S2 est parfaitement à l'aise dans un atelier, un hall industriel ou dans le secteur des services.


    Choisir la bonne chaussure de sécurité

    La classe de sécurité appropriée dépend de l'évaluation du poste de travail, qui est réalisée selon le principe STOP. Comme les chaussures de sécurité sont généralement portées toute la journée, il est essentiel qu'elles offrent, outre la sécurité, un confort maximal. Et comme chaque pied est différent, il faut tenir compte des conditions individuelles du porteur. Les mesures du pied aident à adapter la chaussure avec précision. Haberkorn vous propose des tests de port et des conseils de spécialistes.

    Homme expliquant sur un écran les points de pression sur une radiographie
    Haberkorn vous propose des tests de port et des conseils de spécialistes.

    Chaussures de travail de classe de sécurité 2 pour femmes

    Dans le secteur des soins et de la médecine, la part de la main-d'œuvre féminine est en grande partie très élevée. Dans les chaussures de sécuriteé S2 pour femmes, une attention particulière a été accordée à l'anatomie du pied féminin et à l'ensemble de l'appareil locomoteur féminin. Une semelle légère et sportive, un port confortable et une grande flexibilité sont les priorités. L'aspect visuel des chaussures n'est pas non plus négligé : des couleurs modernes assurent un look actuel. Parallèlement, les chaussures de sécurité S2 offrent naturellement une sécurité maximale pour le pied de la personne qui les porte.


    Exigences légales pour les chaussures de sécurité S2

    Les chaussures de sécurité de la classe S2 sont testées selon la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC. Cela signifie que les exigences de base ainsi que les exigences supplémentaires pour les chaussures de sécurité de cette classe sont garanties et que les chaussures sont autorisées pour un usage professionnel.

    Nouveau chez Haberkorn ?
    Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
    Adrian Spirig
    Contact
    Adrian Spirig
    Votre premier contact
    Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
    Adrian Spirig
    Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

    Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

    Annuler
    Choissisez un assortimentRetour Fermer
    Marques