Menu

Chaussure ouverte pour femmes S1PS Maja Easy ESD 74771

Elten   |   plus S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale pour les personnes allergiques au cuir.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche NOVA antidérapante en PU/PU (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • combinaison de microfibre et de textile
  • languette rembourrée
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière LADIES ESD noir
  • embout en acier
  • protection antiperforation en textile (clou de 3,0 mm)
  • conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
  • équipement sans cuir
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 450 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure convient parfaitement aux personnes allergiques au cuir.

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques