Menu
Filtrer les produits dans S1P Sandales
Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Sandale S1P Flash 4605 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Sandale S1P Flash 4605 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1P Flash 1605 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1P Flash 1605 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1P Scott ESD 72121 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1P Scott ESD 72121

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de travail légère et résistante de la série TRAINERS, en microfibre et textile faciles d'entretien. L'embout en plastique assure la protection des orteils. La chaussure ouverte est exempte de métal et de cuir, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte très légère en microfibre et textile avec une doublure textile respirante. Le cœur de la semelle en Infinergy® de BASF permet de réduire la fatigue lors des longues journées de travail et ménage en outre les articulations. L'embout en plastique et la

Chaussure ouverte pour femmes S1PS Maja Easy ESD 74771 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte pour femmes S1PS Maja Easy ESD 74771

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2022 S1PS  FO SR.

Chaussure ouverte S1PL ESD 6836 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1PL ESD 6836

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité particulièrement légère en microvelours perforé avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S1PL FO SC SR.

Sandale S1P New Brenta | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Sandale S1P New Brenta

Cofra | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Sandale de sécurité en daim perforé avec embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Affichage de 1-7 sur 7 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques