Menu

Demi-bottes S1PS Tommaso vert mi-haut 765501 ESD

Elten   |   plus S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Demi-bottes de sécurité compatibles ESD en microfibre respirante et résistante à la déchirure et doublure textile respirante. Le capuchon en plastique léger et la protection anti-pénétration sans métal protègent contre la pression et les objets détachés. Cette chaussure est équipée de la manchette Biomex Protection, qui stabilise la cheville dans son mouvement naturel et protège le pied des blessures causées par la torsion, selon la norme EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC.
Avantages / Modèles
  • Semelle extérieure en TPU/PU Biomex Dynamics (résistante au carburant, résistante à la chaleur jusqu'à environ + 130 °C)
  • Microfibre
  • Brassard BIOMEX PROTECTION© pour la stabilisation de l'articulation de la cheville
  • fermé, rabat rembourré
  • doublure textile respirante
  • Semelle semi-orthopédique ESD grise
  • protection de pointe résistante à l'abrasion
  • Embout en plastique
  • protection contre la pénétration sans métal (clou de 3,0 mm)
  • Conforme aux normes ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • Poids 710 g/pièce (taille 42)

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191PLUS X AWARD


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques