Menu

Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten   |   plus S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P FO SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche MAXXIMO antidérapante en TPU/PU bleu (résistante à l'abrasion, aux huiles et aux carburants, à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • cuir velours/matériau textile
  • languette rembourrée
  • passant au talon pour faciliter le chaussant
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière SPORTIVE ESD grey
  • cœur de la semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti particulièrement efficace
  • coque de protection des orteils en acier
  • protection antiperforation sans métal
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 555 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Système d'amortissement BASF


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques