Menu

S1P Chaussures basses

Filtrer les produits dans S1P Chaussures basses
Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
dans S1P Chaussures basses
à la vue en listeà la vue en tuile
Chaussure basse S1P H-Plus ESD Evolution | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P H-Plus ESD Evolution

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité perforée en microfibre, ultralégère, déperlante, avec protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec un tissu en maille perméable à l'air et une coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® de forme anatomique, ainsi qu'une protection antiperforation sans métal, confor...

Chaussure basse S1P Impulse green low ESD 722551 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail compatible ESD en microfibre sans métal. Avec coque légère en plastique, protection antiperforation sans métal et avec lacets textiles, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail compatible ESD en cuir velours avec matériau textile, coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

En soldes
Chaussure basse ESD S1P Breezer black low 721051 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse ESD S1P Breezer black low 721051

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité conforme aux normes ESD avec coque de protection en acier et protection antiperforation exempte de métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC. La chaussure de travail au look tendance se distingue par son faible poids et son excellent confort de port. E...

Chaussure basse S1P Lakers black low ESD 724451 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail certifiée ESD en microfibre et en mesh avec coque de protection des orteils en matière plastique et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Grâce à sa conception sans cuir, cette chaussure est idéale pour les personnes...

Chaussure basse S1P GX 105 2.0 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P GX 105 2.0 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Flash 1305 XP | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Flash 1305 XP

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Flash 4005 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Flash 4005 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 25 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 25 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 45 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 45 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 65 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 65 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P SL 405 SP 2.0 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P SL 405 SP 2.0 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD en tissu de fibres textiles perméable à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P 6590 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P 6590

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse légère, flexible et moderne en textile avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P 6597 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P 6597

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse légère, flexible et moderne en textile avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex-xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P ESD 6834 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P ESD 6834

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité particulièrement légère en textile avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P ESD 6837 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P ESD 6837

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité particulièrement légère en microvelours perforé avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P ESD 6594 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P ESD 6594

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère, flexible et moderne en textile avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex-xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P xenova BOA® 9558 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P xenova BOA® 9558

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère et moderne en microvelours perforé respirant avec doublure en Distance-Mesh, système de fermeture BOA®-Fit et coque de protection des orteils non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Affichage de 1-19 sur 19 éléments.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques