Menu

Chaussure basse S1P BLACK EAGLE® Safety 41.1 low

Haix   |   plus S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail légère et robuste conçue à partir d'un mélange de microfibre/textile avec un tissu en maille perméable à l'air et une coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® de forme anatomique, ainsi qu'une protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU (conception de la semelle de type chaussure de sport, déroulé du pied particulièrement confortable, antistatique, très résistante à l'abrasion, antidérapante, résistante à l'huile et à l'essence)
  • mélange de microfibre/textile avec tissu en maille perméable à l'air
  • construction de chaussures sans métal
  • le tissu de doublure résistant à l'abrasion assure un confort thermorégulateur maximal
  • semelle intérieure confortable avec traitement antibactérien et propriétés d'évacuation de l'humidité
  • système HAIX® Vario Wide Fit (grâce à trois semelles intérieures différentes, la chaussure peut être ajustée individuellement en largeur)
  • coque de protection des orteils en composite ultraléger HAIX® fait à partir de matière plastique avec fibres de renfort
  • protection antiperforation exempte de métal
  • certifiée ESD, selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • fabrication en Europe
  • poids 603 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.
Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDMetallfreiNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191