Antidérapant, fermé au niveau du talon, antistatique - ce ne sont là que quelques-uns des avantages des chaussures avec embouts en acier de cette catégorie testés selon la norme EN ISO 20345. Ici vous trouverez des chaussures de construction et des chaussures de maçonnerie des plus grandes marques. Plus dans notre guide
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité au design moderne en polyester recyclé de haute qualité, dotée d’une doublure fonctionnelle régulatrice d’humidité. Une coque de protection des orteils légère et sans métal antiperforation qui protège contre les blessures, selon la norme EN ISO 20345:2...
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en bouteilles PET recyclées avec doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité compatible ESD en tissu de fibres textiles perméable à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Nos experts vont droit au but
Les chaussures de sécurité S1P sont dotées d'une protection antiperforation en plus de l'embout de protection. Cette protection antiperforation protège le porteur contre la pénétration de clous ou d'objets pointus.
Les chaussures de sécurité S1P sont utilisées lorsque, en plus de la chute de charges sur les orteils, l'entrée d'objets pointus à travers la semelle représente un danger. Cela peut se produire dans l'industrie de transformation des métaux avec des copeaux ou dans le second œuvre du bâtiment.
Par rapport aux chaussures de sécurité S1, les chaussures de sécurité S1P ont également une protection antiperforation intégrée dans la semelle. La protection antiperforation peut être une fine plaque d'acier normalisée ou une protection antiperforation en textile. Les deux répondent aux exigences minimales de la norme EN 20345. Dans les tests pratiques hors norme, les semelles intermédiaires en acier atteignent des valeurs de protection plus élevées.