Menu

S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Sécurité testée

Antidérapant, fermé au niveau du talon, antistatique - ce ne sont là que quelques-uns des avantages des chaussures avec embouts en acier de cette catégorie testés selon la norme EN ISO 20345. Ici vous trouverez des chaussures de construction et des chaussures de maçonnerie des plus grandes marques. Plus dans notre guide

Filtrer les produits dans S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Affichage de 1-20 sur 29 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Sandale S1P Flash 4605 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Sandale S1P Flash 4605 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1P Flash 1605 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1P Flash 1605 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1P Scott ESD 72121 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1P Scott ESD 72121

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de travail légère et résistante de la série TRAINERS, en microfibre et textile faciles d'entretien. L'embout en plastique assure la protection des orteils. La chaussure ouverte est exempte de métal et de cuir, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1PS Scott XXT ESD 719731

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte très légère en microfibre et textile avec une doublure textile respirante. Le cœur de la semelle en Infinergy® de BASF permet de réduire la fatigue lors des longues journées de travail et ménage en outre les articulations. L'embout en plastique et la

Chaussure ouverte pour femmes S1PS Maja Easy ESD 74771 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte pour femmes S1PS Maja Easy ESD 74771

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2022 S1PS  FO SR.

Chaussure ouverte S1PL ESD 6836 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1PL ESD 6836

Uvex | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité particulièrement légère en microvelours perforé avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique uvex xenova®, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S1PL FO SC SR.

Sandale S1P New Brenta | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Sandale S1P New Brenta

Cofra | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Sandale de sécurité en daim perforé avec embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P GX 105 2.0 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P GX 105 2.0 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

En action
Chaussure basse S1PS FAST 12 black | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1PS FAST 12 black

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité au design moderne en polyester recyclé de haute qualité, dotée d’une doublure fonctionnelle régulatrice d’humidité. Une coque de protection des orteils légère et sans métal antiperforation qui protège contre les blessures, selon la norme EN ISO 20345:2...

Chaussure basse S1P Flash 1305 XP | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Flash 1305 XP

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Flash 4005 XP ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Flash 4005 XP ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD avec empeigne en mesh respirant, doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 25 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 25 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 45 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 45 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P Runner 65 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 65 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ESD avec empeigne en Light-Knit confortable et extensible, doublure intérieure régulatrice d’humidité, coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

En action
Chaussure basse S1P Runner 75 Recycling Safety Shoe ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Runner 75 Recycling Safety Shoe ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD en bouteilles PET recyclées avec doublure intérieure régulant l'humidité et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1P SL 405 SP 2.0 ESD | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P SL 405 SP 2.0 ESD

Atlas | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité compatible ESD en tissu de fibres textiles perméable à l'air avec doublure fonctionnelle régulant l'humidité et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Chaussure basse S1PS Impulse green low ESD 722551 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1PS Impulse green low ESD 722551

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail exempte de métal en microfibre et doublure textile respirante. L'embout en plastique et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC. La semelle de marche extrêmement résista...

Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1P Maddox blue low ESD 729571

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345...

Chaussure basse S1PS Lakers black low ESD 724451 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1PS Lakers black low ESD 724451

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail certifiée ESD en microfibre et en mesh avec coque de protection des orteils en matière plastique et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

En action
Chaussure basse S1PS Tornado XXSW black-blue low ESD 724911 | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1PS Tornado XXSW black-blue low ESD 724911

Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse en mesh résistant à la déchirure et dotée d’une doublure intérieure textile respirante. La coque de protection des orteils en carbone et la protection antiperforation sans métal protègent des blessures, selon la norme EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC HRO.

Affichage de 1-20 sur 29 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques