Menu

Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755

Elten   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pression et des chocs, selon EN ISO 20345:2022 S1 FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle en PU/PU WELLMAXX TRAINERS (antidérapante, antistatique, résistante à l’huile, aux carburants et à la chaleur jusqu’à environ +130 °C)
  • empeigne en microfibre
  • languette rembourrée
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière ESD PRO black avec des parts de matériaux recyclés
  • cœur de la semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti particulièrement efficace
  • première semelle ESD en non-tissé doux
  • coque de protection en matière plastique
  • fabrication sans métal ni cuir
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 501 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • Grâce à sa conception sans cuir, cette chaussure convient parfaitement aux personnes allergiques au cuir.

Durabilité

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191PLUS X AWARDSystème d'amortissement BASF


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.