Menu

Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec un tissu en maille respirant, deux fermetures velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en TPU Athletic ESD, bleu (légère, souple, respecte le déroulé naturel du pied, excellente résistance à l'abrasion et antiglisse, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)
  • microfibre ultralégère combinée à une structure d'aération de grande surface pour un climat agréable pour le pied dans la chaussure
  • deux fermetures Velcro réglables individuellement pour un maintien idéal
  • doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre
  • semelle à lit plantaire entière, confortable et amovible ERGO-SOFT ESD (avec un effet amortissant supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité)
  • amorti multizones VARIO Multiflex®
  • système SECURA VARIO® ( amorti du talon adapté à la charge)
  • semelle en cuir véritable
  • coque de protection des orteils légère en aluminium
  • certifiée ESD selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 518 g/pièce (pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques