Menu

Chaussure ouverte S1 VD 2000 ESD

Steitz Secura   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure ouverte de sécurité en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal, et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Avantages / Modèles
  • largeurs NB, XB
  • semelle de marche en TPU Dynamics ESD, blanc (légère, flexible, très bonnes propriétés antidérapantes, zone de flexion avec point d'appui, résistante à la chaleur jusqu'à env. +120 °C)
  • matériau de dessus fonctionnel ultra-léger, associé à des inserts en textile respirant
  • réflecteurs de sécurité
  • deux fermetures Velcro réglables individuellement pour un ajustement idéal
  • doublure fonctionnelle en textile respirante et microfibre
  • semelle anatomique confort entière et échangeable ERGO-SOFT® ESD
  • amorti du talon SECURA VARIO®
  • semelle en cuir véritable
  • embout de protection en aluminium léger
  • protection de la pointe résistant à l'abrasion
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 523 g/pièce (pointure 42)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques