Menu
Filtrer les produits dans S1 Sandales
Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure ouverte S1 H-Plus ESD Performance | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité légère en microfibre avec coque de protection des orteils légère en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 711031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 711031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131036 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131036

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...

Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec un tissu en maille respirant, deux fermetures velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte pour femmes en microfibre ultralégère avec un système d'aération sur de grandes surfaces et une coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD AL 711 Plus | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD AL 711 Plus

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec une doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 9553 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 9553

Uvex | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité ESD en micro-velours avec doublure en Distance-Mesh et embout de protection non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R

Jalas | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte particulièrement confortable, très bon ajustement, absorption des chocs optimisée, excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable...

Affichage de 1-11 sur 11 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques