Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

Elten   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Imprimer
Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S1 FO SR.
Avantages / Modèles
  • semelle en PU/PU WELLMAXX TRAINERS antidérapante (antistatique, résistante à l’huile, aux carburants et à la chaleur jusqu’à environ +130 °C)
  • empeigne en microfibre
  • languette rembourrée
  • système de laçage élastique avec blocage rapide individuel
  • doublure textile respirante
  • semelle intérieure entière ESD PRO black avec des parts de matériaux recyclés
  • cœur de la semelle en Infinergy® de BASF pour un amorti particulièrement efficace
  • première semelle ESD en non-tissé doux
  • coque de protection en matière plastique
  • fabrication sans métal ni cuir
  • certifiée ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 494 g/pièce (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • Grâce à sa conception sans cuir, cette chaussure convient parfaitement aux personnes allergiques au cuir.
  • Des lacets supplémentaires sont fournis.

Durabilité

Simplement plus durable


Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191PLUS X AWARDSystème d'amortissement BASF