Menu

Chaussure basse S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

Haix   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail exempte de métal, au design sportif et hydrofuge, conçue pour l'utilisation en intérieur, mélange de microfibre/textile avec doublure particulièrement respirante, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Cette chaussure comporte une bande auto-agrippante spéciale qui stimule légèrement le fascia du pied de l'utilisatrice, ce qui évite la fatigue physique.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc/PU (antistatique, extrêmement antidérapante, adhérence optimale, très bonne isolation contre le froid, résistante aux carburants, ne marque pas les sols)
  • mélange de microfibre/textile
  • système CONNEXIS® (une traction sur la bande auto-agrippante permet
  • construction de chaussures sans métal
  • au fascia en spirale d'être stimulé et la fonction naturelle du pied est soutenue, réduisant ainsi l'effet négatif sur le système musculosquelettique et la performance de marche est ainsi maintenue)
  • doublure respirante
  • semelle intérieure confortable, amortissante et absorbant l'humidité
  • système HAIX® Vario Wide Fit (grâce à trois semelles intérieures différentes, la chaussure peut être ajustée individuellement en largeur)
  • la chaussure peut être ajustée individuellement en largeur)
  • marquage Perfect Fit sur la semelle intérieure pour un contrôle optimal de la bonne pointure de la chaussure
  • absorption HAIX® (amorti avec cale amortissante incorporée dans la semelle)
  • bon guidage du pied, grâce à la coque talonnière séparée
  • HAIX® Smart Lacing (adaptation souple et sans pression de la chaussure sur le pied)
  • coque de protection des orteils de forme anatomique, en composite ultraléger HAIX® fait à partir de nanocarbone avec fibres de renfort
  • fabriquée en Europe
  • certifiée ESD, selon la norme DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 595 g/pièce (pointure 42)

Durabilité

Simplement plus durable

100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.

Caractéristiques de qualité & certificats

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191Sans métal


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques