Menu

Chaussure basse S1 Sunny ESD 72825

Elten   |   plus S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

imprimer
Chaussure de travail moderne, compatible ESD, en cuir nubuck robuste avec des inserts en maille textile. Avec système de laçage élastique avec fermeture rapide et embout en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche TRAINERS antidérapante en TPU/PU (antistatique, résistante à l'huile et aux carburants, résistante à la chaleur jusqu'à env. +130 °C)
  • matière supérieur en cuir nubuck avec inserts en maille textile
  • languette fermée et rembourrée
  • système de laçage élastique à fermeture rapide individuel
  • doublure en textile respirant
  • semelle intérieure entière ESD PRO black
  • semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • embout en acier
  • conforme aux normes ESD selon DIN EN 61340
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 540 g/pièce (pointure 42)

Nachhaltigkeit

Simplement plus durable

Elten produit la majorité de ses chaussures de sécurité en Allemagne. Partout où cela est possible, du cuir durable conforme au protocole du Leather Working Group et provenant d'Allemagne est utilisé. Les modèles conformes à la norme Oeko-Tex® Standard 100 ainsi que les matériaux recyclés prennent une place de plus en plus importante dans les chaussures Elten.

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

ESDNorme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques