S1 Chaussures basses

Filtrer les produits dans S1 Chaussures basses
Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microvelours avec fermeture rapide pratique et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en combinaison microfibre-textile avec embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 H-Plus Comfort Micro ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus Comfort Micro ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microfibre avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 ESD 2626 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD 2626

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec inserts textiles respirants et embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, con...

Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre perforée avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité sans métal, en tissu mesh moderne avec doublure respirante, avec coque de protection en composite, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4410 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4410 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sans métal en textile mesh moderne avec doublure intérieure respirante et embout composite, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4480 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4480 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sans métal en textile mesh moderne avec doublure intérieure respirante et embout composite, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 ESD AL 741 Plus | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD AL 741 Plus

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité ultralégère, empeigne fonctionnelle perforée et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 6594 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 6594 ESD

Uvex | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité textile légère, flexible et moderne avec doublure en mesh à distance et embout uvex xenova® sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 ESD 8543 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD 8543

Uvex | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité légère et multifonctionnelle selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC. La chaussure basse est idéale pour les personnes allergiques au chrome car elle est fabriquée à partir de matières synthétiques.

Chaussure basse S1 ESD 9554 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD 9554

Uvex | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère et perforée en micro velours avec doublure en Distance-Mesh et coque de protection des orteils non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Affichage de 1-14 sur 14 éléments.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal