S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Les chaussures de travail de la classe S1 sont généralement utilisées dans des environnements intérieurs secs, par exemple dans l'industrie ou l'artisanat. Elles se caractérisent généralement par une construction de tige ouverte très respirante. Plus dans notre guide

Catégories dans S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires 220 S1 Chaussures basses 14 S1 Sandales 10 plus moins
Filtrer les produits dans S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Affichage de 1-20 sur 24 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Chaussure ouverte S1 H-Plus ESD Performance | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité légère en microfibre avec coque de protection des orteils légère en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 711031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 711031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131031 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131031

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 7131036 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 7131036

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité en cuir lisse et doublure intérieure respirante, avec double fermeture Velcro et coque de protection des orteils en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 Impulse XXT blue easy ESD 719755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...

Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 1000 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte en microfibre avec un tissu en maille respirant, deux fermetures velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 VD PRO 3070 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de travail ouverte en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante, deux fermetures Velcro pour un maintien idéal et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte pour femmes S1 CARLA

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité ouverte pour femmes en microfibre ultralégère avec un système d'aération sur de grandes surfaces et une coque de protection des orteils en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD 9553 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD 9553

Uvex | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte de sécurité ESD en micro-velours avec doublure en Distance-Mesh et embout de protection non métallique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure ouverte S1 ESD Jalas® Respiro 3800R

Jalas | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure ouverte particulièrement confortable, très bon ajustement, absorption des chocs optimisée, excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable...

Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microvelours avec fermeture rapide pratique et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance Spider | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus ESD Performance Spider

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en combinaison microfibre-textile avec embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 H-Plus Comfort Micro ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 H-Plus Comfort Micro ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité légère en microfibre avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 ESD 2626 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 ESD 2626

Abeba | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse conforme ESD en microfibre avec inserts textiles respirants et embout en acier, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1, SRC.

Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755 | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 Impulse XXT blue low ESD 729755

Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, con...

Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1100 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 VD PRO 1400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité en microfibre perforée avec doublure fonctionnelle respirante et coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4400 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4400 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure basse de sécurité sans métal, en tissu mesh moderne avec doublure respirante, avec coque de protection en composite, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4410 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4410 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sans métal en textile mesh moderne avec doublure intérieure respirante et embout composite, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Chaussure basse S1 CP 4480 ESD | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
consulté
Acheté
Chaussure basse S1 CP 4480 ESD

Steitz Secura | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail

Chaussure de sécurité sans métal en textile mesh moderne avec doublure intérieure respirante et embout composite, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.

Affichage de 1-20 sur 24 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Chaussures de sécurité S1 : idéales pour l'intérieur

Les chaussures de travail de la classe de sécurité 1 possèdent une protection des orteils, sont fermées au niveau du talon, sont antidérapantes, antistatiques et ont une semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Elles sont donc idéales pour les environnements de travail secs. Les chaussures de sécurité de classe S1P sont en outre résistantes à la perforation.

En un coup d'oeil
    Un mannequin monte dans un hélicoptère avec des chaussures de sécurité
    En choisissant la bonne classe de protection pour vos chaussures de sécurité, vous et vos collaborateurs êtes sur la bonne voie. La classe de protection S1 est la plus appropriée pour les travaux en milieu sec.

    Choix de chaussures de sécurité de classe 1

    Comme pour d'autres éléments de l'équipement de protection individuelle, le choix de la bonne chaussure de sécurité doit toujours être précédé d'une évaluation approfondie du poste de travail afin de pouvoir identifier les risques potentiels et de choisir correctement la classe de sécurité de la chaussure de travail.

    Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans de nombreux secteurs, ce qui signifie que les chaussures de travail doivent être portées très longtemps et fréquemment. C'est pourquoi, outre la classe de sécurité appropriée , les chaussures de travail doivent également être confortables à porter. Pour être aussi agréables à porter que possible, les chaussures doivent être parfaitement adaptées. Chaque personne a une forme de pied différente, c'est pourquoi il est recommandé de porter plusieurs modèles de chaussures à l'essai. Une mesure du pied permet d'obtenir des résultats très précis. Haberkorn propose ce service avec les technologies les plus récentes - demandez à votre conseillère ou conseiller Haberkorn !

    Les aspects de santé ne doivent pas être oubliés

    De plus, de bonnes chaussures de travail tiennent compte des restrictions de santé de la personne qui les porte. Un bon conseil est ici indispensable. En cas de problèmes de dos ou de genoux, il est recommandé de choisir des modèles qui garantissent une bonne stabilité tout en offrant un amorti élevé. Il existe également des chaussures de sécurité qui soutiennent la position debout prolongée.

    focus sur les chaussures de sécurité S1 légères
    Chaussure de sécurité agréable en microfibre perforée respirante, avec amorti soft-&-safe.
    Agréable à porter grâce à la respirabilité

    Les chaussure de sécurité de classe 1 sont souvent utilisées dans les halls industriels et la logistique, où il fait souvent chaud et étouffant. Dans ce cas, il est d'autant plus pratique que les chaussures soient respirantes, ce qui les rend plus agréables à porter. Les chaussures de travail S1 sont également utilisées dans le commerce de détail, les garages automobiles, la construction mécanique, l'artisanat, les conducteurs d'excavatrices et les activités de chargement, par exemple.


    À quelle fréquence les chaussures de sécurité S1 doivent-elles être remplacées ?

    Une chaussure qui est portée cinq jours par semaine sans interruption est généralement remplacée une fois par an – ce qui est conseillé non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi parce que l'amorti dans la chaussure perd de sa durabilité avec le temps. Un autre point à ne pas négliger est la semelle de la chaussure. À force d'être portée, celle-ci sera particulièrement usée ou abîmée au bout d'un an. Les chaussures légères et aérées, comme le sont souvent les chaussures de sécurité de classe 1, durent parfois aussi moins longtemps. Un remplacement annuel est en tout cas recommandé pour des raisons de sécurité.


    Exigences légales pour les chaussures de sécurité

    Les chaussures de sécurité doivent généralement porter le marquage CE et avoir été testées par un organisme de contrôle notifié (par exemple le centre de contrôle technique de sécurité de l'AUVA – STP). Le législateur fixe d'autres exigences dans la norme EN ISO 20345:2011. Le §4 précise les dangers et les risques pour lesquels le port d'une chaussure de sécurité est obligatoire.


    Coque de protection des orteils de 200 joules pour les chaussures de sécurité

    En principe, toutes les chaussures de sécurité conformes à la norme EN ISO 20345:2011 sont dotées d'une coque de protection des orteils qui résiste à une force de 200 joules.

    Comment mesurer 200 joules ?

    Le joule est l'unité de mesure de l'énergie ou de la force de pression. Elle est mesurée à l'aide de différentes variables, comme le poids d'un objet et sa hauteur de chute. Plus un objet tombe de haut, plus sa vitesse est élevée. L'énergie qui agit lors de l'impact est donc également plus importante. Cette énergie est mesurée en joules.

    Appliquée à une chaussure de sécurité conforme à la norme EN ISO 20345:2011, cela signifie que la coque de protection des orteils résiste à un poids de 20 kg tombant d'un mètre de hauteur sur la chaussure.

    Sans hauteur de chute, la coque de protection des orteils résisterait donc à environ 1.500 kg, ce qui correspond à une petite voiture.

    Nouveau chez Haberkorn ?
    Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
    Adrian Spirig
    Contact
    Adrian Spirig
    Votre premier contact
    Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
    Adrian Spirig
    Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

    Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

    Annuler
    Menu principal
    Menu principal