Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail isolante contre le froid en matériau textile hydrophobe, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité sportive en cuir nubuck robuste et résistant à la déchirure, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité moderne en cuir nubuck robuste, résistant et déperlant et en matière textile, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Lowa Work | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité robuste et imperméable en matière textile hydrophobe, avec coque de protection en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Nos experts vont droit au but
Toute chaussure de travail certifiée selon les normes prescrites EN 20345 ou EN 20347 doit présenter un certain degré d'antistaticité. La fonction antistatique permet d'évacuer la charge électrique du corps dans le sol et d'éviter les étincelles qui pourraient enflammer les atmosphères explosives (ATEX, protection EX). ESD, en revanche, signifie que la chaussure dissipe bien les charges électriques qui pourraient être dangereuses pour les composants électroniques sensibles. L'ESD est aujourd'hui un standard pour de nombreux secteurs, car de très nombreux produits intègrent désormais des composants et des commandes électroniques.
Le système multi-largeurs signifie qu'un modèle de chaussure existe non seulement en différentes tailles (longueurs), mais aussi en différentes largeurs. La raison en est que les chaussures de sécurité sont portées très longtemps et qu'un ajustement optimal en longueur, largeur et hauteur est donc extrêmement important pour préserver la santé et le confort de port.
« SR » est l'abréviation de « slip resistant » et signifie « antidérapant ». Selon le test, il existe trois possibilités de marquage :
SRA : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS).
SRB : antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS) et sur sol en acier avec glycérol.
Les chaussures de sécurité de classe S1 selon la norme EN 20345 présentent un embout de protection au niveau des orteils. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou dans un mélange de matières plastiques.
Les chaussures de sécurité doivent non seulement protéger le porteur contre les dangers tels que les glissades, les trébuchements et les entorses, mais aussi être agréables à porter et confortables, tout en présentant un aspect attrayant et moderne.
La préservation de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur lors du port de chaussures de sécurité est l'un des plus grands défis que doivent relever les employeurs de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. Un corps et surtout un dos en bonne santé commencent par les pieds. Des chaussures optimales ne sont donc pas seulement importantes pour les pieds, mais aussi pour l'ensemble de l'appareil locomoteur. Par rapport aux chaussures de loisirs, les chaussures de travail sont souvent portées 8 à 12 heures par jour, généralement 5 jours par semaine. Une chaussure de sécurité bien choisie est donc extrêmement importante pour prévenir les douleurs et les dommages parfois irréversibles.
Abréviation | Signification | Abréviation | Signification |
---|---|---|---|
S | Les chaussures marquées d'un « S » sont équipées d'un embout de protection qui résiste à une énergie d'impact de 200 J et à une pression de 15 kN. | type 2 | toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage nécessitant une protection contre le passage des pieds et des orteils, pas de protection contre les risques chimiques |
classe I | chaussures en cuir ou en autres matières, à l'exclusion de toutes les matières en caoutchouc ou en polymère | ESD | décharge électrostatique |
classe II | matériaux en caoutchouc (par exemple, entièrement vulcanisé) ou en polymère (par exemple, entièrement moulé) | ESD IEC 61340-5-1 | résistance à la décharge électrostatique inférieure à 35 mégaohms |
P | semelle de marche antiperforation | SRA | Antidérapant sur les sols avec des carreaux en céramique avec une solution de lauryl sulfate de sodium |
HRO | semelle résistante à la chaleur, connexion testée à 300 °C | SRB | antidérapant sur sol en acier avec glycérine |
WR | chaussures imperméables | SRC | SRA + SRB |
WRU | résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau | FO | semelle de marche résistante à l'huile |
CI | isolation contre le froid | A | résistance électrique (0,1-1.000 mégaohms) |
HI | isolation thermique | E | absorption d'énergie au niveau du talon (testé à 2 joules) |
HI3 | isolation thermique niveau de performance3 |
Afin de pouvoir déterminer avec précision quelle est la bonne pointure, nous proposons des mesures professionnelles des pieds. Selon la marque de la chaussure, cela est possible avec des moyens allant de simples mais efficaces coupelles de mesure à des scanners de haute technologie, voire même des scanners 3D.
Envoyez-nous votre demande !
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.