Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires Jalas
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
Jalas | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte particulièrement confortable, très bon ajustement, absorption des chocs optimisée, excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable...
Jalas | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité particulièrement confortable et à la mode en cuir enduit de PU, coque de protection des orteils légère en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Jalas | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité très bien ajustée, absorption des chocs optimisée et excellente perméabilité à l’air, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRB. Cette chaussure aux propriétés thermorégulatrices pour un confort quotidien, respirante, confortable et légère, garde vo...
Nos experts vont droit au but
Toute chaussure de travail certifiée selon les normes prescrites EN 20345 ou EN 20347 doit présenter un certain degré d'antistaticité. La fonction antistatique permet d'évacuer la charge électrique du corps dans le sol et d'éviter les étincelles qui pourraient enflammer les atmosphères explosives (ATEX, protection EX). ESD, en revanche, signifie que la chaussure dissipe bien les charges électriques qui pourraient être dangereuses pour les composants électroniques sensibles. L'ESD est aujourd'hui un standard pour de nombreux secteurs, car de très nombreux produits intègrent désormais des composants et des commandes électroniques.
Le système multi-largeurs signifie qu'un modèle de chaussure existe non seulement en différentes tailles (longueurs), mais aussi en différentes largeurs. La raison en est que les chaussures de sécurité sont portées très longtemps et qu'un ajustement optimal en longueur, largeur et hauteur est donc extrêmement important pour préserver la santé et le confort de port.
« SR » est l'abréviation de « slip resistant » et signifie « antidérapant ». Selon le test, il existe trois possibilités de marquage :
SRA : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS).
SRB : antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS) et sur sol en acier avec glycérol.
Les chaussures de sécurité de classe S1 selon la norme EN 20345 présentent un embout de protection au niveau des orteils. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou dans un mélange de matières plastiques.
Les chaussures de sécurité doivent non seulement protéger le porteur contre les dangers tels que les glissades, les trébuchements et les entorses, mais aussi être agréables à porter et confortables, tout en présentant un aspect attrayant et moderne.
La préservation de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur lors du port de chaussures de sécurité est l'un des plus grands défis que doivent relever les employeurs de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. Un corps et surtout un dos en bonne santé commencent par les pieds. Des chaussures optimales ne sont donc pas seulement importantes pour les pieds, mais aussi pour l'ensemble de l'appareil locomoteur. Par rapport aux chaussures de loisirs, les chaussures de travail sont souvent portées 8 à 12 heures par jour, généralement 5 jours par semaine. Une chaussure de sécurité bien choisie est donc extrêmement importante pour prévenir les douleurs et les dommages parfois irréversibles.
Abréviation | Signification | Abréviation | Signification |
---|---|---|---|
S | Les chaussures marquées d'un « S » sont équipées d'un embout de protection qui résiste à une énergie d'impact de 200 J et à une pression de 15 kN. | type 2 | toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage nécessitant une protection contre le passage des pieds et des orteils, pas de protection contre les risques chimiques |
classe I | chaussures en cuir ou en autres matières, à l'exclusion de toutes les matières en caoutchouc ou en polymère | ESD | décharge électrostatique |
classe II | matériaux en caoutchouc (par exemple, entièrement vulcanisé) ou en polymère (par exemple, entièrement moulé) | ESD IEC 61340-5-1 | résistance à la décharge électrostatique inférieure à 35 mégaohms |
P | semelle de marche antiperforation | SRA | Antidérapant sur les sols avec des carreaux en céramique avec une solution de lauryl sulfate de sodium |
HRO | semelle résistante à la chaleur, connexion testée à 300 °C | SRB | antidérapant sur sol en acier avec glycérine |
WR | chaussures imperméables | SRC | SRA + SRB |
WRU | résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau | FO | semelle de marche résistante à l'huile |
CI | isolation contre le froid | A | résistance électrique (0,1-1.000 mégaohms) |
HI | isolation thermique | E | absorption d'énergie au niveau du talon (testé à 2 joules) |
HI3 | isolation thermique niveau de performance3 |
Lors du choix des chaussures de sécurité, de nombreux critères entrent en ligne de compte – mais il convient tout d'abord de déterminer la protection optimale nécessaire pour le domaine d’utilisation concerné, car selon le domaine d'utilisation, ce ne sont pas les mêmes chaussures qui offrent la meilleure protection. C'est pourquoi, le port de chaussures de sécurité de la classe de protection adaptée au domaine d'utilisation concerné est obligatoire et imposé par la loi. Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de ces informations qu'il est possible de décider quelles chaussures de travail sont réellement adaptées et quel produit pourra être finalement choisi. Dans l’ensemble, on peut dire que les chaussures de sécurité de qualité supérieure se caractérisent par de bons matériaux, une fabrication soignée et un grand confort.
Les chaussures de sécurité sont obligatoires dans des secteurs tels que l’industrie, l’artisanat, le bâtiment ainsi que le jardinage et l’aménagement paysager. Elles doivent également être portées par les services d'urgence, les pompiers et les cuisiniers. La classe de protection des chaussures de sécurité en fonction des exigences est réglementée par la loi.
Les fonctions de protection d'une chaussure de sécurité sont différentes selon la classe de protection qui lui est attribuée et, en fonction des exigences imposées aux chaussures de sécurité, il convient de choisir une chaussure de la classe de sécurité appropriée, c'est-à-dire dotée des fonctions de protection requises.
Classe | Embout de protection au niveau des orteils (200 J / 15 000 N) | Zone du talon entièrement fermée | A | E | WRU | P | Semelle antiperforation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | x | x | x | ||||
x | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | |||
x | x | x | x | x | x | x | |
S4 (II) | x | x | x | x | x | ||
x | x | x | x | x | x | x |
Une attention particulière doit être portée au matériau de la semelle et de la tige des chaussures de sécurité. Les différents matériaux utilisés pour les semelles et les tiges présentent des propriétés différentes. En fonction des besoins, il est possible de choisir le matériau approprié.
Matériaux des semelles
semelles en RPU – grâce à leur structure moléculaire unique avec de nombreuses ventouses, elles offrent une résistance idéale au glissement sur les surfaces humides
smelles en caoutchouc nitrile/semelles en Perbunan – semelles polyvalentes avec une bonne adhérence sur les surfaces lisses et humides, qui restent souples à basse température tout en résistant à des températures allant jusqu'à 300 °C et qui sont, dans une certaine mesure, résistantes aux substances chimiques hautement concentrées.
semelles en PU – bonne résistance au glissement et grande durabilité
semelles en TPU – très élastiques et résistantes à l'usure dans les environnements propres et secs
Matériaux de la tige
tige en cuir lisse – résistance particulière aux fluides, à l'humidité, à la saleté et aux produits chimiques peu agressifs
tige en cuir nubuck – aspect esthétique et excellente respirabilité
tige en microfibre – résistante à l'abrasion, hautement respirante, légère, souple et sans couture
tiges tricotées – légères et respirantes, mais déconseillées en cas de saleté et d'humidité
Chaque pied est différent, c'est pourquoi toutes les chaussures de sécurité ne sont pas confortables pour tous. C'est pour cette raison que les chaussures de sécurité sont disponibles non seulement en différentes tailles, mais également en différentes largeurs. Ainsi, même les employés ayant des pieds particulièrement larges ou particulièrement étroits peuvent trouver des chaussures de travail parfaitement adaptées. Bien entendu, des chaussures de travail spéciales pour femmes sont également disponibles. Les chaussures de sécurité à semelles amortissantes garantissent une marche confortable, une bonne doublure intérieure les rend particulièrement souples et un faible poids évite la fatigue. Les chaussures avec des systèmes d'aération spécifiques ainsi que des chaussettes adaptées augmenter considérablement le confort des chaussures de travail. Il est particulièrement important d'essayer également les chaussures de sécurité avec d'éventuelles semelles intérieures ou avec des chaussettes d'hiver épaisses. Une mesure du pied permet de déterminer très précisément la pointure adaptée.
Nous serons heureux de vous conseiller dans le choix des chaussures de sécurité qui vous conviennent. N'hésitez pas à nous contacter !
Afin de pouvoir déterminer avec précision quelle est la bonne pointure, nous proposons des mesures professionnelles des pieds. Selon la marque de la chaussure, cela est possible avec des moyens allant de simples mais efficaces coupelles de mesure à des scanners de haute technologie, voire même des scanners 3D.
Envoyez-nous votre demande !