Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité légère en microfibre avec coque de protection des orteils légère en aluminium, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité légère en microvelours avec fermeture rapide pratique et coque de protection des orteils légère en aluminium, selon EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité légère en combinaison microfibre-textile avec embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité légère en microfibre avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et embout de protection léger en aluminium, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité en cuir nubuck de bovin graissé avec protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2001 S1P SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité perforée en microfibre, ultralégère, déperlante, avec protection antiperforation sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail légère en microfibre avec coque de protection des orteils en aluminium et système de fermeture rapide, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité sportive en microfibre ultralégère et déperlante, avec coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité en cuir nubuck graissé avec coque de protection des orteils en matière plastique, protection antiperforation Q-Flex flexible et sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de travail légère en cuir lisse, coque de protection des orteils en aluminium, protection antiperforation sans métal, système de fermeture rapide et pratique, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité en cuir nubuck avec empiècements en textile, avec doublure intérieure respirante et coque de protection des orteils en aluminium léger. Tenue parfaite et sûre dans la chaussure grâce à la fermeture rapide atop, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3....
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de sécurité en cuir nubuck graissé avec coque de protection des orteils en matière plastique, protection antiperforation Q-Flex flexible et sans métal, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussures pour applications spéciales
Chaussure montante pour couvreur en cuir velours imprégné, avec semelle de marche spéciale en caoutchouc antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire antiperforation en Kevlar®, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB P E WRU.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussures pour applications spéciales
Chaussure montante pour couvreur en cuir velours imprégné, avec semelle de marche spéciale en caoutchouc antidérapante et semelle intermédiaire antiperforation en Kevlar®, conforme à la norme EN ISO 20347:2012 PE WRU.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussettes, Accessoires pour chaussures
Renforts au niveau de la semelle, du cou-de-pied, du talon et du tendon d’Achille. La côte extra large de la chaussette évite les points de compression. Coupe parfaitement ajustée grâce au LYCRA®.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussettes, Accessoires pour chaussures
Semelle intérieure confort respirante de la série H-Plus Performance, avec lit plantaire anatomique souple et confortable.
Nos experts vont droit au but
Toute chaussure de travail certifiée selon les normes prescrites EN 20345 ou EN 20347 doit présenter un certain degré d'antistaticité. La fonction antistatique permet d'évacuer la charge électrique du corps dans le sol et d'éviter les étincelles qui pourraient enflammer les atmosphères explosives (ATEX, protection EX). ESD, en revanche, signifie que la chaussure dissipe bien les charges électriques qui pourraient être dangereuses pour les composants électroniques sensibles. L'ESD est aujourd'hui un standard pour de nombreux secteurs, car de très nombreux produits intègrent désormais des composants et des commandes électroniques.
Le système multi-largeurs signifie qu'un modèle de chaussure existe non seulement en différentes tailles (longueurs), mais aussi en différentes largeurs. La raison en est que les chaussures de sécurité sont portées très longtemps et qu'un ajustement optimal en longueur, largeur et hauteur est donc extrêmement important pour préserver la santé et le confort de port.
« SR » est l'abréviation de « slip resistant » et signifie « antidérapant ». Selon le test, il existe trois possibilités de marquage :
SRA : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS).
SRB : antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS) et sur sol en acier avec glycérol.
Les chaussures de sécurité de classe S1 selon la norme EN 20345 présentent un embout de protection au niveau des orteils. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou dans un mélange de matières plastiques.
Les chaussures de sécurité doivent non seulement protéger le porteur contre les dangers tels que les glissades, les trébuchements et les entorses, mais aussi être agréables à porter et confortables, tout en présentant un aspect attrayant et moderne.
La préservation de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur lors du port de chaussures de sécurité est l'un des plus grands défis que doivent relever les employeurs de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. Un corps et surtout un dos en bonne santé commencent par les pieds. Des chaussures optimales ne sont donc pas seulement importantes pour les pieds, mais aussi pour l'ensemble de l'appareil locomoteur. Par rapport aux chaussures de loisirs, les chaussures de travail sont souvent portées 8 à 12 heures par jour, généralement 5 jours par semaine. Une chaussure de sécurité bien choisie est donc extrêmement importante pour prévenir les douleurs et les dommages parfois irréversibles.
Abréviation | Signification | Abréviation | Signification |
---|---|---|---|
S | Les chaussures marquées d'un « S » sont équipées d'un embout de protection qui résiste à une énergie d'impact de 200 J et à une pression de 15 kN. | type 2 | toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage nécessitant une protection contre le passage des pieds et des orteils, pas de protection contre les risques chimiques |
classe I | chaussures en cuir ou en autres matières, à l'exclusion de toutes les matières en caoutchouc ou en polymère | ESD | décharge électrostatique |
classe II | matériaux en caoutchouc (par exemple, entièrement vulcanisé) ou en polymère (par exemple, entièrement moulé) | ESD IEC 61340-5-1 | résistance à la décharge électrostatique inférieure à 35 mégaohms |
P | semelle de marche antiperforation | SRA | Antidérapant sur les sols avec des carreaux en céramique avec une solution de lauryl sulfate de sodium |
HRO | semelle résistante à la chaleur, connexion testée à 300 °C | SRB | antidérapant sur sol en acier avec glycérine |
WR | chaussures imperméables | SRC | SRA + SRB |
WRU | résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau | FO | semelle de marche résistante à l'huile |
CI | isolation contre le froid | A | résistance électrique (0,1-1.000 mégaohms) |
HI | isolation thermique | E | absorption d'énergie au niveau du talon (testé à 2 joules) |
HI3 | isolation thermique niveau de performance3 |
Afin de pouvoir déterminer avec précision quelle est la bonne pointure, nous proposons des mesures professionnelles des pieds. Selon la marque de la chaussure, cela est possible avec des moyens allant de simples mais efficaces coupelles de mesure à des scanners de haute technologie, voire même des scanners 3D.
Envoyez-nous votre demande !
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.