Chaussures et bottes de sécurité, Accessoires Elten
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
Les chaussures de travail protègent les pieds contre les dangers les plus divers et assurent un maintien sûr.
Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité très confortable et aérée, compatible ESD, en microfibre avec une doublure textile respirante. La semelle de marche en Infinergy® ménage les articulations et restitue l'énergie à l'utilisateur. L'embout synthétique léger protège le pied de la pressio...
Elten | S1 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de travail super légère, compatible ESD, en microfibre avec matériau textile respirant. Grâce au système de laçage élastique à blocage rapide, la chaussure s'enfile et s'enlève facilement. L'embout de protection léger en plastique protège contre les blessures, con...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de travail légère et résistante de la série TRAINERS, en microfibre et textile faciles d'entretien. L'embout en plastique assure la protection des orteils. La chaussure ouverte est exempte de métal et de cuir, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail ouverte très légère en microfibre et textile avec une doublure textile respirante. Le cœur de la semelle en Infinergy® de BASF permet de réduire la fatigue lors des longues journées de travail et ménage en outre les articulations. L'embout en plastique et la
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure ouverte de sécurité pour femmes au design moderne, en microfibre et en textile avec doublure textile respirante. L'embout en acier et une protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S1P SRC. Grâce à son équipement sans cuir, cette chaussure est idéale...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail exempte de métal en microfibre et doublure textile respirante. L'embout en plastique et une protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conformément à la norme EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR SC. La semelle de marche extrêmement résista...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir velours avec doublure textile respirante. L'embout en acier protège contre les chutes d'objets et la protection antiperforation sans métal contre les risques de pointes et d'arêtes vives au sol, conforme à la norme EN ISO 20345...
Elten | S1P Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail certifiée ESD en microfibre et en mesh avec coque de protection des orteils en matière plastique et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en cuir de bovin résistant et en microfibre indéchirable. La doublure textile respirante sert à réguler le climat de la chaussure. Un embout en acier protège les orteils, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de sécurité robuste et compatible ESD avec système de fermeture rapide BOA® Fit et coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau textile hydrophobe effet jeans et cuir nubuck hydrophobe. La doublure en textile assure un climat agréable pour le pied. Un embout de protection en acier protège des chocs et de la pression, conforme à la norme EN ISO 20345...
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail compatible ESD en microfibre facile d'entretien et doublure textile respirante. La coque de protection des orteils en acier, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S2 FO SR.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD, moderne, en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. L'embout en acier utilisé protège contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S2 FO SR.
Elten | S2 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure montante de travail conforme à la norme ESD en cuir nubuck hydrophobe et en matériau textile. La doublure textile respirante assure un climat agréable dans la chaussure. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un chaussage/déchaussage rapide et un ajustement précis. L...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse moderne et confortable pour femmes, en microfibre et textile CORDURA® hydrophobes, avec embout en acier et protection antiperforation sans métal, selon EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité certifiée ESD, moderne, en cuir de bovin robuste, produit de manière durable et au design vintage, avec coque de protection des orteils en acier et protection antiperforation sans métal, selon la norme EN ISO 20345:2022 S3 SRC CI.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail au design sportif, composée de matériau extérieur résistant et d'une doublure textile respirante. Système de fermeture rapide BOA®-Fit pour un enfilage rapide. L'embout de protection léger en aluminium et la protection antiperforation sans métal protègent co...
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail en cuir de bovin conforme à la norme ESD avec doublure textile respirante. L'embout de protection en plastique et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR SC.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure de travail conforme à la norme ESD en matériau extérieur résistant et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S3S FO SR.
Elten | S3 Chaussures de sécurité, Chaussures de travail
Chaussure basse de sécurité pour femmes conforme à la norme ESD, au design vintage, en cuir de bovin et doublure textile respirante. L'embout de protection en acier et la protection antiperforation sans métal protègent contre les blessures, conforme à la norme EN ISO 20345 S3 SRC...
Nos experts vont droit au but
Toute chaussure de travail certifiée selon les normes prescrites EN 20345 ou EN 20347 doit présenter un certain degré d'antistaticité. La fonction antistatique permet d'évacuer la charge électrique du corps dans le sol et d'éviter les étincelles qui pourraient enflammer les atmosphères explosives (ATEX, protection EX). ESD, en revanche, signifie que la chaussure dissipe bien les charges électriques qui pourraient être dangereuses pour les composants électroniques sensibles. L'ESD est aujourd'hui un standard pour de nombreux secteurs, car de très nombreux produits intègrent désormais des composants et des commandes électroniques.
Le système multi-largeurs signifie qu'un modèle de chaussure existe non seulement en différentes tailles (longueurs), mais aussi en différentes largeurs. La raison en est que les chaussures de sécurité sont portées très longtemps et qu'un ajustement optimal en longueur, largeur et hauteur est donc extrêmement important pour préserver la santé et le confort de port.
« SR » est l'abréviation de « slip resistant » et signifie « antidérapant ». Selon le test, il existe trois possibilités de marquage :
SRA : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS).
SRB : antidérapant sur sol en acier avec glycérol
SRC : antidérapant sur sol en carreaux de céramique avec solution de laurylsulfate de sodium (SLS) et sur sol en acier avec glycérol.
Les chaussures de sécurité de classe S1 selon la norme EN 20345 présentent un embout de protection au niveau des orteils. L'embout de protection peut être en acier, en aluminium ou dans un mélange de matières plastiques.
Les chaussures de sécurité doivent non seulement protéger le porteur contre les dangers tels que les glissades, les trébuchements et les entorses, mais aussi être agréables à porter et confortables, tout en présentant un aspect attrayant et moderne.
La préservation de la santé des pieds et de l'appareil locomoteur lors du port de chaussures de sécurité est l'un des plus grands défis que doivent relever les employeurs de l'industrie, du bâtiment et de l'artisanat. Un corps et surtout un dos en bonne santé commencent par les pieds. Des chaussures optimales ne sont donc pas seulement importantes pour les pieds, mais aussi pour l'ensemble de l'appareil locomoteur. Par rapport aux chaussures de loisirs, les chaussures de travail sont souvent portées 8 à 12 heures par jour, généralement 5 jours par semaine. Une chaussure de sécurité bien choisie est donc extrêmement importante pour prévenir les douleurs et les dommages parfois irréversibles.
Abréviation | Signification | Abréviation | Signification |
---|---|---|---|
S | Les chaussures marquées d'un « S » sont équipées d'un embout de protection qui résiste à une énergie d'impact de 200 J et à une pression de 15 kN. | type 2 | toutes les opérations de lutte contre l'incendie et de sauvetage nécessitant une protection contre le passage des pieds et des orteils, pas de protection contre les risques chimiques |
classe I | chaussures en cuir ou en autres matières, à l'exclusion de toutes les matières en caoutchouc ou en polymère | ESD | décharge électrostatique |
classe II | matériaux en caoutchouc (par exemple, entièrement vulcanisé) ou en polymère (par exemple, entièrement moulé) | ESD IEC 61340-5-1 | résistance à la décharge électrostatique inférieure à 35 mégaohms |
P | semelle de marche antiperforation | SRA | Antidérapant sur les sols avec des carreaux en céramique avec une solution de lauryl sulfate de sodium |
HRO | semelle résistante à la chaleur, connexion testée à 300 °C | SRB | antidérapant sur sol en acier avec glycérine |
WR | chaussures imperméables | SRC | SRA + SRB |
WRU | résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau | FO | semelle de marche résistante à l'huile |
CI | isolation contre le froid | A | résistance électrique (0,1-1.000 mégaohms) |
HI | isolation thermique | E | absorption d'énergie au niveau du talon (testé à 2 joules) |
HI3 | isolation thermique niveau de performance3 |
Afin de pouvoir déterminer avec précision quelle est la bonne pointure, nous proposons des mesures professionnelles des pieds. Selon la marque de la chaussure, cela est possible avec des moyens allant de simples mais efficaces coupelles de mesure à des scanners de haute technologie, voire même des scanners 3D.
Envoyez-nous votre demande !
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.