Menu

Chaussure montante de protection anticoupures Trekker Mountain 2.0 S3

Haix   |   plus Chaussures pour applications spéciales

imprimer
Chaussure montante de protection anticoupure étanche et respirante offrant un confort thermorégulateur optimal en toutes saisons et répondant aux exigences les plus élevées, conforme aux normes EN 17249, classe 1 (20 m/s) et EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Avantages / Modèles
  • semelle de marche en caoutchouc (profilé terrain/route, résistante à l'abrasion, antidérapante, isole du froid et de la chaleur, résistante aux carburants, ne laisse pas de traces)
  • cuir nubuck huilé, hydrophobe, respirant
  • éléments de laçage facile avec crochets de serrage, sans coutures latérales, tirant facilitant le chaussant
  • doublure intérieure en GORE-TEX® Performance, étanche et respirante. Tissu de doublure hautement résistant à l'abrasion avec couche intermédiaire en non tissé
  • semelle intérieure anatomique, avec une bonne absorption de l'humidité et séchage rapide (amovible, lavable)
  • système HAIX® CO (diminution de la pression, amorti, correction de la position des pieds, redressement du corps et rééquilibrage musculaire)
  • HAIX®-Climate-System (exploite le mouvement de pompage de la marche pour évacuer l'humidité par les orifices de ventilation sur la tige et la languette)
  • première semelle en non tissé synthétique absorbant l'humidité (indéformable, résistante à la torsion, diminue la pression ponctuelle, par ex. due aux pierres)
  • coque de protection des orteils moulée en acier
  • semelle intérieure flexible, en métal, légère et résistante à la coupure
  • sur-coque en caoutchouc
  • possibilité de fixer des crampons
  • fabriquée en Europe
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 1330 g/pièces (pointure 42)

Utilisations / Indications
  • protection anticoupure conforme à la norme EN ISO 17249:2014
  • protection S3 SRC HI CI WR HRO et pictogramme du niveau de protection Classe 1

Certifications

EN 17249Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191GORE-TEX®Simplement plus durableMarque de qualité «Kwf-Profi»


Justification durabilité
100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.