Menu

Bottine de fonderie S3 NF 696 QRS

Steitz Secura   |   plus Chaussures pour applications spéciales

imprimer
Bottine de fonderie en cuir lisse revêtu d'aluminium, dotée du Quick- Removal-System pratique, coque en acier et semelle en acier antiperforation, conforme à la norme EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO. Le Quick-Removal-System permet, en cas d'urgence, de se déchausser très rapidement (ouverture manuelle de boucles, fermoirs ou fermetures velcro inutile).
Avantages / Modèles
  • lsemelle de marche en Perbunan Alpine, anthracite (antidérapante, antistatique, résistante aux acides, bases et à l'huile, résistance élevée à la coupure, large surface de marche, résistance thermique jusqu'à env. +220 °C)
  • cuir lisse revêtu d'aluminium, rembourrage à la cheville
  • Quick-Removal-System (tige élastique au niveau du mollet pour se déchausser rapidement en cas d'urgence)
  • doublure de l'empeigne souple en cuir véritable
  • semelle à lit plantaire entière confortable et amovible avec revêtement thermo-isolant en aluminium
  • première semelle en cuir véritable
  • coque de protection des orteils en acier
  • semelle intermédiaire en acier antiperforation
  • semelles orthopédiques possibles
  • poids 1000 g/pièce (pointure 42)

Certifications

Norme autrichienne ÖNORM Z 1259/DGUV 191


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.