Pour différentes activités, les chaussures de sécurité sont soumises à des exigences différentes. Pour cette raison, vous trouverez ici des chaussures pour des applications spéciales, telles que bottes de montage, bottes de coulée, chaussures de toiture, bottes forestières ou bottes pour pompiers. Plus dans notre guide
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussures pour applications spéciales
Chaussure montante pour couvreur en cuir velours imprégné, avec semelle de marche spéciale en caoutchouc antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire antiperforation en Kevlar®, conforme à la norme EN ISO 20345:2012 SB P E WRU.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chaussures pour applications spéciales
Chaussure montante pour couvreur en cuir velours imprégné, avec semelle de marche spéciale en caoutchouc antidérapante et semelle intermédiaire antiperforation en Kevlar®, conforme à la norme EN ISO 20347:2012 PE WRU.
Steitz Secura | Chaussures pour applications spéciales
Bottine de fonderie en cuir lisse revêtu d'aluminium, dotée du Quick- Removal-System pratique, coque en acier et semelle en acier antiperforation, conforme à la norme EN ISO 20349:2010 SRC FE AI HI-1 WRU FO HRO. Le Quick-Removal-System permet, en cas d'urgence, de se déchausser t...
Haix | Chaussures pour applications spéciales
Chaussure montante de protection anticoupure étanche et respirante offrant un confort thermorégulateur optimal en toutes saisons et répondant aux exigences les plus élevées, conforme aux normes EN 17249, classe 1 (20 m/s) et EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Steitz Secura | Chaussures pour applications spéciales
Botte de pompier en GORE-TEX® avec aide à l'enfilage, laçage central, crochet de serrage et semelle spéciale résistante à l'usure (particulièrement adaptée aux températures extrêmes), conforme à la norme EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI.
Meindl | Chaussures pour applications spéciales
Botte pour montage très légère, extrêmement robuste en cuir nubuck de bovin avec une forme haute pour un meilleur maintien tous-terrains.
Nos experts vont droit au but
Les chaussures de couvreur sont une forme particulière de chaussures de sécurité, car elles sont également proposées sans embouts de protection. Pour les travaux sur les toits inclinés, il faut avant tout une semelle extérieure extrêmement adhérente, car les chutes depuis les toits représentent le plus grand danger. De plus, une semelle intermédiaire antiperforation est généralement intégrée pour éviter que les clous ne pénètrent dans la chaussure.
Les bottes de fonderie sont conçues pour travailler dans les hauts fourneaux ou avec du métal en fusion. Grâce à des semelles extérieures et des matériaux de tige particulièrement résistants à la chaleur, les chaussures supportent également une chaleur extrême et des projections de métal en fusion. Certaines tiges sont aluminisées, ce qui empêche la chaleur de se propager.
Les bottes de protection anticoupures ou les bottes pour tronçonneuses sont dotées de fibres spéciales au niveau du cou-de-pied. En cas de coupe accidentelle avec une tronçonneuse, ces fibres se détachent et arrêtent immédiatement la tronçonneuse. Cela permet d'éviter ou d'atténuer des blessures plus graves.
Les chaussures et bottes de soudeur ont une tige fermée afin d'éviter que des projections de métal liquide ou incandescent ne pénètrent dans la chaussure. De plus, les matériaux de la tige sont traités de manière à ce que les projections de métal ne puissent pas rester accrochées. Les chaussures et bottes de soudeur doivent être dotées d'un système de fermeture permettant d'enlever la chaussure en quelques secondes au cas où une projection de métal chaud s'y introduirait.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.