Menu

Semelle intérieure PerfectFIT Safety

Haix   |   plus Chaussettes, Accessoires pour chaussures

Imprimer
Semelle intérieure fonctionnelle en polyester. Confortable, sûre et respirante. Disponible en trois épaisseurs différentes.
Avantages / Modèles
  • tissu en polyester pour une bonne répartition de l'humidité du pied
  • mousse PU à pores fins offrant une absorption élevée de l'humidité et un bon amorti
  • trois épaisseurs différentes = trois largeurs differentes
  • demi-coque avec une mousse renforcée pour stabiliser la zone du talon
  • structures et profilés en relief sur les faces supérieure et inférieure
  • marquage Perfect-fit pour une vérification optimale de la bonne taille de la chaussure
  • fabriquée en Europe

Utilisations / Indications
  • jaune = wide
semelle intérieure fine (épaisseur 4 mm)
  • rouge = medium
semelle intérieure moyenne (épaisseur 6 mm)
  • bleu = narrow
semelle intérieure épaisse (épaisseur 8 mm)

Matériau
  • tissu 100 % polyester
  • mousse de polyuréthane à pores fins
  • demi-coque en EVA

Durabilité

Simplement plus durable

100 % made in Europe, c'est ce que représente Haix, allant des matières premières à la production des tiges et jusqu'à la pose des semelles. La durabilité est vécue comme une évidence. Toutes les chaussures sont réparables et conçues pour les durées d'utilisation les plus longues du secteur.

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques