Découvrez nos accessoires pour chaussures et multipliez leur confort : chaussettes spéciales, lacets, entretien des chaussures, hygiène des chaussures, semelles intérieures et bien plus encore. Ici vous trouverez ce que vous cherchez si vous cherchez des produits autour de vos chaussures. Plus dans notre guide
Elten | Chaussettes, Accessoires pour chaussures
Chaussette ESD Basic en tissu mélangé agréable pour la peau. Agréablement doux à porter grâce aux hautes côtes élastiques. Ajustement optimal grâce au lit plantaire anatomique.
Elten | Chaussettes, Accessoires pour chaussures
Semelle semi-orthopédique entière avec soutien de la voûte plantaire dans trois hauteurs différentes : basse, moyenne, haute. L'excellent amorti assure le relief du dos.
Nos experts vont droit au but
Il est nécessaire de protéger les visiteuses et visiteurs qui entrent dans les zones de production ou de logistique. Les couvre-chaussures sont simplement enfilés par-dessus les chaussures normales et protègent ainsi efficacement contre les blessures aux orteils. Selon le modèle, les couvre-chaussures offrent également une protection contre la pénétration.
Une très bonne chaussure peut être complétée de manière optimale par des chaussettes adaptées. L'évacuation de l'humidité est améliorée, des renforts supplémentaires au niveau de la semelle, du cou-de-pied, du talon et du tendon d'Achille offrent une protection supplémentaire. Le polyamide est un matériau qui respire et qui est souvent utilisé pour les vêtements de sport. En outre, il est plus extensible et élastique que le polyester, tout en étant très robuste et indéformable.
Des chaussettes de travail de qualité supérieure aident à évacuer la transpiration, influencent positivement le climat dans la chaussure et ne provoquent pas de frottements au niveau du pied.
Les semelles intérieurs d'une chaussure de sécurité sont essentielles pour le bien-être du porteur. Elles contribuent à l'hygiène du pied et prolongent considérablement la durée de vie de la chaussure de sécurité. Selon le modèle, il faut toutefois veiller à utiliser les bonnes semelles intérieures, faute de quoi la chaussure ne sera plus certifiée.
Pour des raisons d'hygiène et de protection contre le froid, on porte volontiers des chaussettes de bottes ou des chaussettes à enfile dans les bottes professionnelles et les bottes de sécurité.
Les sprays imperméabilisants et les crèmes pour chaussures professionnels permettent de rendre les chaussures utilisables plus longtemps et de les rendre résistantes à la saleté et à l'eau.
Pour les chaussures professionnelles certifiées selon la norme EN 20347 et les chaussures de sécurité certifiées selon la norme EN 20345, seules les semelles intérieures certifiées par le fabricant avec la chaussure concernée peuvent être utilisées. La raison en est que le fabricant n'est plus responsable si une chaussure certifiée est modifiée par une semelle intérieure non adaptée.
Les surchaussures de sécurité sont adaptées pour offrir une protection à court terme aux visiteurs. Les surchaussures de sécurité sont simplement enfilées par-dessus la chaussure.