Botte de sécurité S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

Dunlop   |   plus Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Imprimer
Botte de travail robuste et légère à la fois pour toutes les conditions météorologiques, avec une semelle de marche de haute qualité antidérapante, coque en acier et semelle intermédiaire en acier pour une protection complète, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Domaine d'application
  • botte idéale pour un travail quotidien dans les bâtiments dans toutes les conditions météorologiques (offre tous les avantages de Purofort®, une semelle de marche exceptionnelle qui combine flexibilité confortable et durabilité)

Avantages / Modèles
  • longueur de la tige 26 cm
  • semelle de marche de haute qualité, antidérapante, résistante à l'usure et à l'abrasion (résistante à l'huile, aux graisses minérales, animales et végétales, désinfectants, solvants, au purin et à divers produits chimiques)
  • coque et semelle intermédiaire en acier pour une protection complète
  • 100 % étanche (sans couture), reste souple et stable à chaque pas et à chaque mouvement
  • lit plantaire de forme anatomique pour un maintien optimal
  • résistante à la température jusqu'à env. −20 °C, thermiquement isolante, reste flexible au froid, très légère
  • doublure antibactérienne réduisant la formation de germes et de champignons
  • boucles pratiques pour faciliter l'enfilage
  • poids 1100 g/pièce (pointure 43)

Matériau
  • Purofort®

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal