Botte de sécurité S5 Purofort®+ Full Safety

Dunlop   |   plus Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Imprimer
Botte de travail légère avec semelle antidérapante pour une excellente adhérence sur sol irrégulier, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Avantages / Modèles
  • longueur de la tige 38,5 cm
  • semelle de marche antidérapante (résistant à l'huile, antistatique, résistant au froid jusqu'à –20 °C)
  • tige de botte Purofort® (maintient les pieds au chaud quand il fait froid et au frais quand il fait chaud)
  • doublure intérieure noire
  • semelle intérieure Dunlop Premium PU
  • coque en acier
  • semelle intermédiaire en acier
  • poids 1225 g/pièce (pointure 43)

Matériau
  • Purofort®

Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Menu principal
Menu principal