Menu

S5 Bottes de sécurité contre le froid Dunlop

Filtrer les produits dans S5 Bottes de sécurité contre le froid Dunlop
Fabricant: Dunlop Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Bottes de travail avec semelle résistante à l'huile certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec embout et semelle intermédiaire composites pour une protection maximale, selon la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, vertes | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Bottes de sécurité S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, vertes

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Bottes de travail avec semelle résistante à l'huile certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec embout et semelle intermédiaire composites pour une protection maximale, selon la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662343, orange

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme les entrepôts frigorifiques et de congélati...

Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662933, verte | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles
consulté
Acheté
Botte de sécurité S5 PUR Thermo+ C662933, verte

Dunlop | Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Botte thermique en PU verte avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme par ex. les entrepôts frigorifiques et de congélation.

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.