Bottes de travail avec semelle résistante à l'huile certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec embout et semelle intermédiaire composites pour une protection maximale, selon la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Botte de travail avec semelle résistante à l'huile et certifiée SRC pour une excellente adhérence, avec coque de protection des orteils et semelle intermédiaire en matériau composite pour une protection maximale, conformes à la norme EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Botte thermique en PU de couleur de signalisation orange avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme les entrepôts frigorifiques et de congélati...
Botte thermique en PU verte avec protection contre le froid garantie jusqu'à –50 °C, conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. La solution idéale pour une utilisation dans des conditions froides comme par ex. les entrepôts frigorifiques et de congélation.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.