Menu

Botte de travail O4 Acifort® Classic+ B180331

Dunlop   |   plus Bottes de sécurité, Bottes professionnelles

Imprimer
Botte de travail robuste idéale pour les zones hygiéniques. La surface lisse est facile à nettoyer. La doublure Sanitized® est antibactérienne et sèche rapidement. La semelle de marche antidérapante est en outre résistante aux huiles et aux produits chimiques, selon EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC.
Domaine d'application
  • particulièrement appropriée pour les laiteries, l'industrie agroalimentaire, les cuisines collectives

Avantages / Modèles
  • longueur de tige 38 cm
  • semelle de marche profilée antidérapante, semelle et tige résistantes aux huiles, à l'essence, aux graisses, au sang, aux acides et aux bases, non farinantes
  • caoutchouc PVC/nitrile, tige très lisse pour une hygiène particulière
  • facile à nettoyer, antistatique
  • poids 1 000 g/pièce (pointure 42)

Caractéristiques de qualité & certificats

CE


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques